Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring Spotlight Cam Plus Plug Box IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand (8SH1S2-WEU0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ring Spotlight Cam Plus Plug Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Ring Spotlight Cam Plus Plug Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Ring Spotlight Cam Plus Plug Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Ring Spotlight Cam Plus Plug Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Ring Spotlight Cam Plus Plug Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Ring Spotlight Cam Plus Plug Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Ring Spotlight Cam Plus Plug Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Ring Spotlight Cam Plus Plug Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     2753I-8887279
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     8SH1S2-WEU0
EAN/GTIN:
     0840268919832
Suchbegriffe:
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Allrounddübel

Produkttext

Die Spotlight Cam Plus ist dank Nachtsicht in Farbe, benutzerdefinierbare Bewegungserkennung und zwei hellen, bewegungsaktivierten Lichtern dein bester Schutz für alle Bereiche, die nicht einsehbar sind.Schließe die Spotlight Cam Plus an und stelle den Blickwinkel sowie den zu erfassenden Bereich ein. Wenn der Strom ausfällt, kannst du ein Schnellwechsel-Akkupack (separat erhältlich) einsetzen, ohne dein Setup zu verändern.Immer auf dem Laufenden, nie im Dunkeln.Die Spotlight Cam Plus ist eine vielseitige Sicherheitskamera für den Außenbereich, die einfach mehr sieht. Mit HD-Video kannst du bei fast jedem Wetter jedes Detail einfangen. Schrecke Eindringlinge mit eingebauten Scheinwerfern ab und erhalte Benachrichtigungen in Echtzeit, sobald sich etwas in deinem Garten bewegt.Klar und hell, Tag und Nacht.Erfahre alles, was passiert, wann immer es passiert - in Weitwinkel und 1080p HD.Die Spotlight Cam Plus leuchtet die gewünschten Bereiche mit eingebauten Spotlights aus.Und mit Nachtsicht in Farbe bleibt nichts unbemerkt.Verbinden Sie Ihren Ring der Sicherheit.Verknüpfen Sie Ihre Sicherheitskameras und Ihre Ring-Geräte in der Ring-App für ein besseres Zusammenspiel und steuern Sie Ihre Sicherheit über das Smartphone oder Tablet.Schutz auf Knopfdruck.Aktivieren und deaktivieren Sie Ihre Ring-Videotürklingeln, Sicherheitskameras und Alarm-Geräte über die Modi-Funktion. Einfach tippen und Sie schalten Ihre smarten Sicherheitsgeräte ein oder aus."Alexa, zeig mir den Garten."Genießen Sie mit ausgewählten Alexa-fähigen Geräten bequeme freihändige Bedienung. Hören Sie z. B. benutzerdefinierte Benachrichtigungen, verwenden Sie die Gegensprechfunktion mit Echo Dot oder starten Sie die Videofunktion mit Echo Show.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Typ  IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung  Outdoor
Übertragungstechnik  Kabellos
Tag/ Nachtmodus  Ja
Ansicht aus der Ferne  Ja
Eingebautes Licht  Ja
  
Design  
Befestigungstyp  Decke/Wand
Produktfarbe  Weiß
Formfaktor  Box
Wetterfest  Ja
  
Kamera  
Blickwinkel (FOV)  140°
  
Nachtsicht  
Nachtsicht  Ja
  
Video  
Maximale Auflösung  1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt  2 MP
Unterstützte Video-Modi  1080p
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Nein
WLAN  Ja
Bluetooth  Nein
WLAN-Standards  802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequenzband  2.4 - 5 GHz
Funktioniert mit Amazon Alexa  Ja
  
Speichermedium  
Eingebaute HDD  Nein
  
Sicherheit  
Integrierte Siren  Ja
Video-Bewegungsmelder  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  5 W
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  20 - 48,5 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  80 mm
Tiefe  76 mm
Höhe  126 mm
Gewicht  326 g
Kabellänge  6 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung:
Outdoor
Übertragungstechnik:
Kabellos
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Ansicht aus der Ferne:
Ja
Eingebautes Licht:
Ja
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Produktfarbe:
Weiß
Formfaktor:
Box
Wetterfest:
Ja
Blickwinkel (FOV):
140°
Nachtsicht:
Ja
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt:
2 MP
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Nein
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Nein
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequenzband:
2.4 - 5 GHz
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Eingebaute HDD:
Nein
Integrierte Siren:
Ja
Video-Bewegungsmelder:
Ja
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
5 W
Betriebstemperatur:
20 - 48,5 °C
Breite:
80 mm
Tiefe:
76 mm
Höhe:
126 mm
Kabellänge:
6 m
Energieeffizienz:
A
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, Outdoorbox, Wetter-Box, Wetterbox, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ring überwachungskamera, smarthome kamera, amazon, 8sh1s2weu0, ring, spotlight, plus, 1920, 1080, 8sh1s2, weu0, plugin, white, plug, ipsicherheitskamera, outdoor, pixel, decke/wand, deckewand, sicherheitskamera, decke, wand
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,92*
€ 168,21*
€ 6,78*
ab € 134,61*
€ 168,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 135,29*
€ 168,26*
€ 6,90*
ab € 151,27*
€ 188,33*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 243,21*
€ 293,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.