Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8914710 Herst.-Nr.: 88042 EAN/GTIN: 4043619880423 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Delock - Riser Card | Gruppe | Anschlusserweiterung | Hersteller | Delock | Hersteller Art. Nr. | 88042 | Modell | | EAN/UPC | 4043619880423 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delock - Riser Card | Produkttyp | Riser Card | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Riser Card | Farbe | Schwarz | | | Erweiterung/Konnektivität | | Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x1 | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express 3.0 x1 | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Abgewinkelt um 90°, Kabel (0.3 m), flach, flexibel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Riser Card | Farbe: | Schwarz | Erweiterungssteckplätze: | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x1 | Kompatible Steckplätze: | 1 x PCI Express 3.0 x1 | Leistungsmerkmale: | Abgewinkelt um 90°, Kabel (0.3 m), flach, flexibel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, pci express riser card, delock, 88042, riser, gewinkelt, karte, express, stecker, slot, kabel, card, grad |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,02* | € 44,37* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 35,86* | € 47,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|