Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 7010 - MT - Core i5 13500 / 2.5 GHz - vPro Enterprise - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe, Class 35 - DVD-Writer - UHD Graphics 770 - GigE - Win 11 Pro - Monitor: keine...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-9023742
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     9CVPX
EAN/GTIN:
     5397184801086
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  Dell OptiPlex 7010 - MT - Core i5 13500 / 2.5 GHz - vPro Enterprise - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe, Class 35 - DVD-Writer - UHD Graphics 770 - GigE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Schwarz, schwarz (Tastatur) - BTS - mit 2 Jahre Vor-Ort-Basis (IE, GB - 1 Jahr)
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  9CVPX
Modell  OptiPlex 7010
EAN/UPC  5397184801086

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell OptiPlex 7010 - MT - Core i5 13500 2.5 GHz - vPro Enterprise - 8 GB - SSD 256 GB - Deutsch
Typ  Personal-Computer - Mini Tower
Services im Bundle  2 Jahre Vor-Ort-Basis (IE, GB - 1 Jahr)
Plattform-Technologie  Intel vPro Enterprise
Prozessor  Intel Core i5 (13th Gen) 13500 / 2.5 GHz (4.8 GHz) (14 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale  20 Threads
Cache-Speicher  24 MB
Cache pro Prozessor  24 MB
RAM  8 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA
Festplatte  SSD 256 GB - PCI Express - M.2 2230 - NVM Express (NVMe), Class 35
Optischer Speicher  DVD-Writer
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics 770
Netzwerk  GigE
Tastatur  Deutsch
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro
Software inbegriffen  Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz)
Farbe  Schwarz, schwarz (Tastatur)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15.4 cm x 29.22 cm x 32.43 cm
Gewicht  5.32 kg
Preistyp  Build To Stock (BTS)
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver

Ausführliche Details

Allgemein  
Plattform-Technologie  Intel vPro Enterprise
Typ  Personal-Computer
Services im Bundle  2 Jahre Vor-Ort-Basis (IE, GB - 1 Jahr)
Formfaktor des Produktes  Mini Tower
Integrierte Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe  Schwarz, schwarz (Tastatur)
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i5 (13th Gen) 13500
Taktfrequenz  2.5 GHz (P-Kern) / 1.8 GHz (E-Kern)
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.8 GHz (P-Kern) / 3.5 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne  14 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Wichtigste Prozessormerkmale  20 Threads
Chipsatz  Intel Q670
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  24 MB
Cache pro Prozessor  24 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  8 GB / 64 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale  1 x 8 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2230
Kapazität  1 x 256 GB
Schnittstellen Typ  PCI Express
Merkmale  NVM Express (NVMe), Class 35
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
  
Optischer Speicher  
Typ  DVD-Writer
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
  
Audioausgang  
Kompatibilität  High-Definition-Audio
Mit Lautsprechern  1
  
Eingabegerät  
Typ  Maus (nur in ausgewählten Märkten), Tastatur (nur in ausgewählten Märkten)
  
Tastatur  
Tastaturname  Dell KB216 Wired Keyboard
Lokalisierung und Layout  Deutsch
  
Maus  
Mausname  Dell MS116 USB Optical Mouse
Technologie  Optisch
Schnittstelle  USB
  
Netzwerk  
Ethernet-Controller  Realtek RTL8111HD
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale  Wake on LAN (WoL), PXE-Support
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 13,30cm (5,25") Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Intern 3.5" (8.9 cm)
Intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 - volle Höhe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x1 - volle Höhe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230/2280
Schnittstellen  1 x LAN (Gigabit Ethernet)
2 x USB 3.2 Gen 1 (1 vorn, 1 hinten)
1 x USB 2.0 (1 hinten) (PowerShare)
1 x USB 2.0 (1 Front)
1 x Kopfhörer/Mikrofon
1 x DisplayPort 1.4a
1 x HDMI
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  M.2-Adapter
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse-Alarmschalter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Preistyp  Build To Stock (BTS)
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  180 Watt
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Bronze
Effizienz  85%
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch
Software  Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz)
  
Informationen zur Nachhaltigkeit  
EPEAT-kompatibel  EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15.4 cm
Tiefe  29.22 cm
Höhe  32.43 cm
Gewicht  5.32 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,7 kg
Plattform-Technologie:
Intel vPro Enterprise
Typ:
Personal-Computer
Services im Bundle:
2 Jahre Vor-Ort-Basis (IE, GB - 1 Jahr)
Formfaktor des Produktes:
Mini Tower
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe:
Schwarz, schwarz (Tastatur)
CPU:
Intel Core i5 (13th Gen) 13500
Taktfrequenz:
2.5 GHz (P-Kern) / 1.8 GHz (E-Kern)
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.8 GHz (P-Kern) / 3.5 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne:
14 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Wichtigste Prozessormerkmale:
20 Threads
Chipsatz:
Intel Q670
Installierte Größe:
24 MB
Cache pro Prozessor:
24 MB
Installierte Anzahl:
8 GB / 64 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale:
1 x 8 GB
Kapazität:
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ:
PCI Express
Merkmale:
NVM Express (NVMe), Class 35
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Mit Lautsprechern:
1
Tastaturname:
Dell KB216 Wired Keyboard
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Mausname:
Dell MS116 USB Optical Mouse
Schnittstelle:
USB
Ethernet-Controller:
Realtek RTL8111HD
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale:
Wake on LAN (WoL), PXE-Support
Zubehör im Lieferumfang:
M.2-Adapter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Preistyp:
Build To Stock (BTS)
Gerätetyp:
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
180 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Bronze
Effizienz:
85%
EPEAT-kompatibel:
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
15.4 cm
Tiefe:
29.22 cm
Höhe:
32.43 cm
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, dell, 7010, 13500, optiplex, schwarz, 9cvpx, core, vpro, enterprise, nvme, class, dvdwriter, graphics, gige, monitor:, keiner, tastatur, jahr, vorortbasisgarantie, monitor, writer, basisgarantie, 256gb, i513500, w11p, integrated
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,21*
€ 547,13*
5 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 545,71*
€ 560,84*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 545,24*
€ 561,30*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 551,39*
€ 566,38*
€ 1,93*
ab € 568,94*
€ 584,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,30*
€ 667,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,60*
€ 665,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,42*
€ 663,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,89*
€ 660,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,24*
€ 648,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 12,62*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 11,04*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 19,48*
Zubehör
Dell
AB120719
ab € 164,95*
Zubehör
Dell
AB371019
ab € 76,29*
Zubehör
Dell
AB371021
ab € 51,52*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 162,90*
Zubehör
Dell
AC037408
ab € 71,44*
Zubehör
Dell
AC037409
ab € 124,50*
Zubehör
Dell
AC037410
ab € 202,73*
Zubehör
Dell
AC280177
ab € 43,79*
Zubehör
Dell
AC280178
ab € 54,08*
Zubehör
Dell
AC280179
ab € 89,96*
Zubehör
Dell
AC774043
ab € 160,18*
Zubehör
Dell
AC774044
ab € 93,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.