Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AB371021 Speichermodul 8 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL AB371021 Speichermodul 8 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
DELL AB371021 Speichermodul 8 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     128-091LW07
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AB371021
EAN/GTIN:
     5397184525647
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
1Rx16
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Kompatible Produkte
OptiPlex XE3 MT OptiPlex XE3 SFF Precision Workstation 3430 SFF Precision Workstation 3430 XL Precision Workstation 3431 SFF Vostro 3671 MT OptiPlex 3080 MT OptiPlex 3080 SFF Precision Workstation 3440 SFF Precision Workstation 3440 XE Precision Workstation 3640 Tower Precision Workstation 3640XE Tower Vostro 3681 SFF Vostro 3888 MT Vostro 5880 Inspiron 3880 MT OptiPlex 5080 MT OptiPlex 5080 SFF OptiPlex 7080 MT OptiPlex 7080 SFF
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, ddr4 ram dell 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,01*
€ 66,24*
2 Tage
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 51,71*
€ 67,06*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 53,72*
€ 69,47*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 54,36*
€ 70,25*
13 Tage
11
pro Stück
€ 6,29*
ab € 60,09*
€ 70,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
W7W31
ab € 608,74*
Zubehör
Dell
93RJ6
ab € 567,09*
Zubehör
Dell
1F2RX
ab € 521,71*
Zubehör
Dell
74KJF
ab € 523,95*
Zubehör
Dell
W7DG3
ab € 401,58*
Zubehör
Dell
4YXG0
ab € 510,61*
Zubehör
Dell
YDFVN
ab € 488,81*
Zubehör
Dell
5DP3H
ab € 557,77*
Zubehör
Dell
07CM1
ab € 461,03*
Zubehör
Dell
9CVPX
ab € 510,16*
Zubehör
Dell
H2RGJ
ab € 625,13*
Zubehör
Dell
9WJ0W
ab € 622,28*
Zubehör
Dell
PNJM5
ab € 668,12*
Zubehör
Dell
DW6H7
ab € 660,18*
Zubehör
Dell
6DT3D
ab € 701,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.