Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroConnect HIGH SPEED - HDMI-Kabel - HDMI männlich zu HDMI männlich - 1 m - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-910250
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     HDM19191V1.4W
EAN/GTIN:
     5704327994169
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
hdmi kabel sonstige

Übersicht

Kurzinfo  MicroConnect HIGH SPEED - HDMI-Kabel - HDMI männlich zu HDMI männlich - 1 m - weiß
Gruppe  Kabel
Hersteller  MicroConnect
Hersteller Art. Nr.  HDM19191V1.4W
Modell  HIGH SPEED
EAN/UPC  5704327994169

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  MicroConnect HIGH SPEED - HDMI-Kabel - 1 m
Kabel  HDMI-Kabel
Länge  1 m
Farbe  Weiß
Anschluss  HDMI - männlich
Stecker (zweites Ende)  HDMI - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  HDMI-Kabel
Länge  1 m
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss  19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Kabeltyp:
HDMI-Kabel
Länge:
1 m
Farbe:
Weiß
Anschluss:
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Weitere Suchbegriffe: hdmi, microconnect, high, speed, 19191, hdm19191v14w, hdm19191v1.4w, männlich, mnnlich, hdm19191v1, hdmikabel, weiß, kabel, cable, micro, connect, white, with, gold
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 10,00*
ab € 2,05*
€ 3,21*
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 4,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,84*
€ 26,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.