Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar DC HC550 - Festplatte - 14TB - intern - 3.5" (8,9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 512MB (0F38581)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Ultrastar DC HC550 3.5" 14 TB Serial ATA III
Western Digital Ultrastar DC HC550 3.5" 14 TB Serial ATA III
Western Digital Ultrastar DC HC550 3.5" 14 TB Serial ATA III
Western Digital Ultrastar DC HC550 3.5" 14 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     2753I-9161284
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F38581
EAN/GTIN:
     0829686008694
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  WD Ultrastar DC HC550 - Festplatte - 14 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 512 MB
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Western Digital
Hersteller Art. Nr.  0F38581
Modell  WD Ultrastar DC HC550
EAN/UPC  0829686008694

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  WD Ultrastar DC HC550 - Festplatte - 14 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Festplatte - intern
Kapazität  14 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Puffergrösse  512 MB
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Merkmale  Rotational Vibration Safeguard (RVS), HelioSeal, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Sanitize Cryptographic Erase Support, Media Cache Plus, unterstützt Sanitize Cryptographic Scramble, Two-Dimensional Magnetic Recording (TDMR), Energy-Assisted Magnetic Recording (EAMR), Triple State Actuator (TSA)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  101.6 mm x 147 mm x 26.1 mm
Gewicht  690 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  14 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Puffergröße  512 MB
Merkmale  Rotational Vibration Safeguard (RVS), HelioSeal, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Sanitize Cryptographic Erase Support, Media Cache Plus, unterstützt Sanitize Cryptographic Scramble, Two-Dimensional Magnetic Recording (TDMR), Energy-Assisted Magnetic Recording (EAMR), Triple State Actuator (TSA)
Breite  101.6 mm
Tiefe  147 mm
Höhe  26.1 mm
Gewicht  690 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz  262 MBps
Mittlere Wartezeit  4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7  Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^15
Lade-/Entladezyklen  600,000
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  3.5" (8.9 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  8.8 Watt (in Betrieb)
5.8 Watt (Leerlauf)
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, TUV, VCCI, BSMI, ICES-003, FCC, KC, RCM, UKCA, CB Scheme, Maghreb
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  50 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)  250 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb)  0.67 g @ 5-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)  1.04 g @ 2-200 Hz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
14 TB
Formfaktor:
3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Puffergröße:
512 MB
Breite:
101.6 mm
Tiefe:
147 mm
Höhe:
26.1 mm
Übertragungsrate Laufwerk:
1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
262 MBps
Mittlere Wartezeit:
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
MTBF:
2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7:
Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^15
Lade-/Entladezyklen:
600,000
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" (8.9 cm)
Energieverbrauch:
8.8 Watt (in Betrieb) , 5.8 Watt (Leerlauf)
Erforderliches Betriebssystem:
Linux, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
50 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Schocktoleranz (nicht in Betrieb):
250 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb):
0.67 g @ 5-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb):
1.04 g @ 2-200 Hz
Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, wd 14tb sata festplatte, festplatte sata, festplatte sata wd, 7200, ultrastar, western, digital, hc550, sata, 0f38581, 38581, 3.5", 14tb, festplatte, intern, 6gb/s, puffer:, 6gbs, puffer, 7200rpm, 512e, wuh721814ale6l4, 721814, ultrastar®, 3.5in, 26.1mm, 512mb, gold, serial
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 267,09*
€ 288,97*
2 Tage
52
Frei Haus
ab € 276,64*
€ 298,69*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 286,76*
€ 309,32*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 291,34*
€ 313,79*
Frei Haus
ab € 296,44*
€ 319,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,32*
€ 368,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,20*
€ 366,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,16*
€ 359,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,62*
€ 357,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,76*
€ 341,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.