Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar DC HC550 14 TB SE Festplatte Serial ATA 3,5 " GB 7.200 rpm SATA 512 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WD Ultrastar DC HC550 14 TB SE Festplatte Serial ATA 3,5 " GB 7.200 rpm SATA 512 MB
WD Ultrastar DC HC550 14 TB SE Festplatte Serial ATA 3,5 " GB 7.200 rpm SATA 512 MB
Artikel-Nr.:
     7405B-999628661
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F38581
EAN/GTIN:
     829686008694
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

WD Ultrastar DC HC550 14 TB SE Festplatte Serial ATA 3,5 " GB 7.200 rpm SATA 512 MB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WD Ultrastar DC HC550 - Festplatte - 14 TB - SATA 6Gb/s Typ: Festplatte - intern Kapazität: 14 TB Formfaktor: 3.5" (8,9 cm) Schnittstelle: SATA 6Gb/s Datenübertragungsrate: 1.2 GBps Puffergrösse: 512 MB Spindelgeschwindigkeit: 7200 rpm Merkmale: Rotational Vibration Safeguard (RVS), HelioSeal, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Sanitize Cryptographic Erase Support, Media Cache Plus, unterstützt Sanitize Cryptographic Scramble, Two-Dimensional Magnetic Recording (TDMR), Energy-Assisted Magnetic Recording (EAMR), Triple State Actuator (TSA) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 101.6 mm x 147 mm x 26.1 mm Gewicht: 690 g

WD Ultrastar DC HC550 14 TB SE Festplatte Serial ATA 3,5 " GB 7.200 rpm SATA 512 MB

Produktbeschreibung:

Höchste Speicherkapazität zu geringen KostenEntscheidungen
bei der Ausstattung von Rechenzentren richten
sich nach den Kosten.
Die Ultrastar DC HC550 mit 14 TB, 16 TB und 18
TB1 spielt eine wichtige Rolle beim Senken der
Betriebskosten.Gesamtbetriebskosten (TCO) als
entscheidender Faktor für die RechenzentrumsarchitekturEntscheidungen
bei der Ausstattung von Rechenzentren richten
sich nach den Kosten.
Und Festplatten mit höherer Speicherkapazität
spielen eine wichtige Rolle,
wenn es um Kostenreduzierung geht. Eine 18–TB–Festplatte
bietet gegenüber einer 14–TB–Ausführung 29 % mehr
Speicherkapazität im gleichen Formfaktor.
Festplatten höherer Kapazität ermöglichen niedrigere
Investitionsausgaben für Rechenzentren,
da weniger Hardware benötigt wird und weniger
Systemkosten anfallen als beim Einsatz von Laufwerken
mit geringerer Kapazität.
Heliumgefüllte Festplatten mit geringem Stromverbrauch
und hoher Zuverlässigkeit reduzieren Energie–
und Wartungskosten und tragen damit zur Reduzierung
von Betriebsausgaben bei.
Werden beispielsweise statt 14–TB–Festplatten
Laufwerke mit 18 TB Speicherkapazität verwendet,
benötigt man 22 % weniger Racks und der Stromverbrauch
im Leerlauf ist um 12 % pro TB geringer.
Dies führt zu erheblichen Einsparungen bei den
Gesamtbetriebskosten im Rechenzentrum.Mehr Kapazität
mit neuer TechnologieDie Ultrastar DC HC550 begründet
mit innovativen Technologien und neun Magnetscheiben
eine neue Festplattengeneration.
Sie bietet 18 TB Speicherkapazität und verbindet
Technologien für höhere Datendichte mit gesteigerter
Leistung und gesenktem Energieverbrauch.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Festplatte – intern
Kapazität
14 TB
Formfaktor
3.5" (8,9 cm)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Puffergröße
512 MB
Merkmale
Rotational Vibration Safeguard (RVS), HelioSeal, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Sanitize Cryptographic Erase Support, Media Cache Plus, unterstützt Sanitize Cryptographic Scramble, Two–Dimensional Magnetic Recording (TDMR), Energy–Assisted Magnetic Recording (EAMR), Triple State Actuator (TSA)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
690 g
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz
262 MBps
Mittlere Wartezeit
4,16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Nicht–korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
Lade–/Entladezyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8,9 cm)
Stromversorgung
Energieverbrauch
8.8 Watt (in Betrieb) ¦ 5.8 Watt (Leerlauf)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, ICES–003, FCC, KC, RCM, UKCA, CB Scheme, Maghreb
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
50 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.67 g @ 5–500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.04 g @ 2–200 Hz

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 267,09*
€ 288,97*
2 Tage
52
Frei Haus
ab € 276,64*
€ 298,69*
Frei Haus
ab € 286,76*
€ 309,32*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 291,34*
€ 313,79*
Frei Haus
ab € 296,44*
€ 319,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,79*
€ 373,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,65*
€ 372,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,53*
€ 364,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,95*
€ 362,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,34*
€ 346,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.