Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-9200241 Herst.-Nr.: 3301030035 EAN/GTIN: 6971636405344 |
| |
|
| | |
| Creality 3D 3301030035. Druckmaterial: Polyethylenterephthalatglycol (PETG), Druckfarben: Schwarz, Markenkompatibilität: Creality 3D. Gewicht: 1 kg, Durchmesser: 1,75 mm. Menge pro Packung: 1 Stück(e), Verpackungsbreite: 210 mm, Verpackungstiefe: 210 mm (3301030035) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3D Druckmaterialien, 3D-Drucker Modellmaterial, Filament, 3d druck materialien, 3301030035, creality, petg, black, filament, 3301030035., druckmaterial:, polyethylenterephthalatglycol, druckfarben:, schwarz, markenkompatibilität:, gewicht:, durchmesser:, menge, packung:, stück(e, verpackungsbreite:, verpackungstiefe:, 175mm, druckmaterial, druckfarben, markenkompatibilitt, gewicht, durchmesser, packung, stcke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,24* | € 13,06* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,46* | € 13,38* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 29,20* | € 40,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|