Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageRUNNER C3326i - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3 (297 x 420 mm) (5965C005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon imageRUNNER C3326i Laser A3 1200 x 1200 DPI 26 Seiten pro Minute
Canon imageRUNNER C3326i Laser A3 1200 x 1200 DPI 26 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     2753I-9201935
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5965C005
EAN/GTIN:
     4549292220032
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker

Übersicht

Kurzinfo  Canon imageRUNNER C3326i - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3 (297 x 420 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 26 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 26 Seiten/Min. (Drucken) - 1200 Blatt - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  5965C005
Modell  imageRUNNER C3326i
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon imageRUNNER C3326i - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie  Laser (Farbe)
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen  600 x 600 dpi
Bildschirm  17.8 cm (7")
Originalgröße  105 x 148 mm (Min.) - A3 (297 x 420 mm) (Max)
Vorlagenart  Blätter, Bücher
Kapazität Dokumenteinzug  100 Blatt
Mediengröße  98 x 98 mm (Min.) - 320 x 457.2 mm (Max)
Medientyp  Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Gestrichenes Papier, Bondpapier, Pauspapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Briefkopfpapier, vorgelochtes Papier
Standardmedienkapazität  1200 Blatt
Max. Medienkapazität  2300 Blatt
Ausgabeablagekapazität  250 Blatt
Sortierer  Optional
Hefter  Optional
Automatisch beidseitig  Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Data Security, Scannen in die Cloud, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Push Scan, Pull Scan, an USB Host scannen, an mobiles Gerät scannen, scan to WebDAV
Stromversorgung  Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  56.5 cm x 68.7 cm x 89.1 cm
Gewicht  74.7 kg
Umweltschutzstandards  Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckerschriften  PostScript x 136
PCL x 93
Bitmap x 10
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie  Laser - Farbe
Display-Diagonale  17.8 cm (7")
Anzeige Farbunterstützung  Farbe
Anzeigefunktionen  Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Data Security, Scannen in die Cloud, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Push Scan, Pull Scan, an USB Host scannen, an mobiles Gerät scannen, scan to WebDAV
  
Arbeitsspeicher  
Standardspeicher  2 GB
  
Flash-Speicher  
Flash-Speicher  64 GB
  
Kopieren  
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung  400%
Max. Dokumentverkleinerung  25%
Voreinstellungen Vergrößerungen  141%, 200%, 400%
Voreinstellungen Verkleinerungen  25%, 50%, 70%
Max. Kopien  999
Automatisches Duplexing  Ja
Kopierfunktionen  ID Card Copy, Preset Reduction/Enlargement Ratios, Sort, Frame Erase Copy, Job Build, Leerseitenentfernung, Wasserzeichen, einstellbare Kopierdichte, N-auf-1, Probedruck, Unterbrechungs-Modus, Buch auf zwei Seiten, Reserveexemplar, zweiseitige Kopie
  
Drucken  
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen  PCL 6, PostScript 3, PDF, TIFF, XPS, UFRII, JPEG, EPS
Automatisch beidseitig  Ja
  
Scannen  
Automatischer beidseitiger Druck  Ja
Optische Auflösung  600 x 600 dpi
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Min. Vorlagenformat  105 x 148 mm
Max. Vorlagenformat  A3 (297 x 420 mm)
Unterstützte Originalgrößen  A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm)
Vorlagenart  Blätter, Bücher
Kapazität Dokumenteinzug  100 Blatt
Min. Mediengröße  98 x 98 mm
Max. Mediengröße  A3
Min. Mediengewicht  52 g/m²
Max. Mediengewicht  300 g/m²
Unterstützter Medientyp  Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Gestrichenes Papier, Bondpapier, Pauspapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Briefkopfpapier, vorgelochtes Papier
Unterstützte Mediengrößen  A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), ARCH B (304.8 x 457.2 mm), SRA3 (320 x 450 mm), 98 x 98 mm, 320 x 457.2 mm, 215.9 x 297 mm, 98.4 x 139.7 mm
Unterstützte Umschlagformate  International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität  1200 Blatt
Max. Medienkapazität  2300 Blatt
Ausgabeablagekapazität  250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  Papierkassette Größe: 105 x 148 mm - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 52 g/m² - 256 g/m²
Papierkassette Größe: 105 x 148 mm - 304.8 x 457.2 mm Gewicht: 52 g/m² - 256 g/m²
Mehrzweckfach - 320 x 457.2 mm Gewicht: 52 g/m² - 300 g/m²
DADF - 100 Blatt Größe: 128 x 139.7 mm - 297 x 431.8 mm Gewicht: 30 g/m² - 128 g/m²
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (A4)
Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4R)
Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. (A3)
Drucken: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex
Drucken: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex
Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. (A4R) - s/w-Duplex
Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. (A4R) - Farbe Duplex
Drucken: bis zu 7 Seiten/Min. (A3) - s/w-Duplex
Drucken: bis zu 7 Seiten/Min. (A3) - Farbe Duplex
Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (A4)
Kopieren: bis zu 20 Seiten/Min. (A4R)
Kopieren: bis zu 15 Seiten/Min. (A3)
Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex
Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex
Kopieren: bis zu 10 Seiten/Min. (A4R) - s/w-Duplex
Kopieren: bis zu 10 Seiten/Min. (A4R) - Farbe Duplex
Kopieren: bis zu 7 Seiten/Min. (A3) - s/w-Duplex
Kopieren: bis zu 7 Seiten/Min. (A3) - Farbe Duplex
Scannen: bis zu 70 ipm (A4) - S/W (300 dpi)
Scannen: bis zu 70 ipm (A4) - Farbe (300 dpi)
Scannen: bis zu 51 ipm (A4) - S/W (600 dpi)
Scannen: bis zu 42 ipm (A4) - Farbe (600 dpi)
Scannen: bis zu 35 ipm (A4) - S/W Duplex (300 dpi)
Scannen: bis zu 35 ipm (A4) - Farbduplex (300 dpi)
Scannen: bis zu 25.5 ipm (A4) - S/W Duplex (600 dpi)
Scannen: bis zu 25.5 ipm (A4) - Farbduplex (600 dpi)
  
Endverarbeitung  
Sortierer  Optional
Hefter  Optional
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x Gigabit-LAN - RJ-45
2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  LDAP, Secure Print, IPsec, 802.1x, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung, SNMP 3, WPA3, TLS 1.3 Encryption
Betriebssystemunterstützung  MS Windows Server 2012, Android, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Chrome OS, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, iPadOS, Windows 11, macOS 11.2.2, MS Windows Server 2022, iOS 15.2 oder höher, Apple Mac OS X 10.13 oder höher
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, iW Management Console, uniFLOW online Express, eMaintenance, Content Delivery System, Color Network ScanGear 2
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  1.5 kW
Stromverbrauch im Standby-Modus  44 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus  2 Watt
  
Verschiedenes  
Aufwärmzeit  10 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w  7 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe  8.7 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 17500 Seiten bei 5% Deckung - Canon C-EXV 65
Tonerkartusche (Gelb / Cyan / Magenta) - bis zu 11000 Seiten bei 5% Deckung - Canon C-EXV 65
Kompatible Standards  TLS v1.3
  
Umweltschutzstandards  
Kompatibel mit Blauem Engel  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  56.5 cm
Tiefe  68.7 cm
Höhe  89.1 cm
Gewicht  74.7 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  46 dB (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% RH

Weitere Informationen:
Gewicht:
52,8 kg
Druckerschriften:
PostScript x 136 , PCL x 93 , Bitmap x 10
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie:
Laser - Farbe
Display-Diagonale:
17.8 cm (7")
Anzeige Farbunterstützung:
Farbe
Anzeigefunktionen:
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig:
Ja
Standardspeicher:
2 GB
Flash-Speicher:
64 GB
Max. Dokumentvergrößerung:
400%
Max. Dokumentverkleinerung:
25%
Voreinstellungen Vergrößerungen:
141%, 200%, 400%
Voreinstellungen Verkleinerungen:
25%, 50%, 70%
Max. Kopien:
999
Automatisches Duplexing:
Ja
Druckertreiber/Emulationen:
PCL 6, PostScript 3, PDF, TIFF, XPS, UFRII, JPEG, EPS
Automatisch beidseitig:
Ja
Automatischer beidseitiger Druck:
Ja
Optische Auflösung:
600 x 600 dpi
Min. Vorlagenformat:
105 x 148 mm
Max. Vorlagenformat:
A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart:
Blätter, Bücher
Kapazität Dokumenteinzug:
100 Blatt
Min. Mediengröße:
98 x 98 mm
Max. Mediengröße:
A3
Min. Mediengewicht:
52 g/m²
Max. Mediengewicht:
300 g/m²
Standardmedienkapazität:
1200 Blatt
Max. Medienkapazität:
2300 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
250 Blatt
Sortierer:
Optional
Hefter:
Optional
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
1.5 kW
Stromverbrauch im Standby-Modus:
44 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:
2 Watt
Aufwärmzeit:
10 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w:
7 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe:
8.7 Sek.
Kompatible Standards:
TLS v1.3
Kompatibel mit Blauem Engel:
Ja
Breite:
56.5 cm
Tiefe:
68.7 cm
Höhe:
89.1 cm
Geräuschpegel:
46 dB (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% RH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.758,11*
€ 1.890,04*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.965,29*
€ 2.111,56*
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 2.114,64*
€ 2.278,67*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 2.208,14*
€ 2.375,20*
€ 1,93*
ab € 2.249,97*
€ 2.404,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.111,56*
€ 2.512,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.101,56*
€ 2.500,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.042,58*
€ 2.430,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.002,68*
€ 2.383,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.965,29*
€ 2.338,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.