Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-974265 Herst.-Nr.: A8001RAC00003 EAN/GTIN: 5712505537428 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | CipherLab Charging and Communication Cradle - Docking Cradle (Anschlußstand) - für CipherLab 8001, 8001C, 8001HL, 8071 | Gruppe | Anschlusserweiterung | Hersteller | CipherLab | Hersteller Art. Nr. | A8001RAC00003 | EAN/UPC | 5712505537428 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | CipherLab Charging and Communication Cradle - Docking Cradle (Anschlußstand) | Produkttyp | Docking Cradle (Anschlußstand) | Entwickelt für | CipherLab 8001, 8001C, 8001HL, 8071 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Docking Cradle (Anschlußstand) | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | CipherLab 8001, 8001C, 8001HL, 8071 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Docking Cradle (Anschlußstand) | Schnittstellen: | 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A | Entwickelt für: | CipherLab 8001, 8001C, 8001HL, 8071 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Scanner Netzteil, Scannernetzteil, 1x usb ladegerät, barcodescanner cradle, 8001, cipherlab, charging, communication, a8001rac00003, cradle, 00003, cipher, 8071, docking, anschlußstand, 8001c, 8001hl, accessories, cable, ac100v240v/dc5v, anschlustand, ac100v240vdc5v, ac100v, 240v, dc5v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,00* | ab € 63,64* | € 82,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 64,61* | € 84,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 64,80* | € 84,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 74,00* | € 95,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|