Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Glide - USB-Flash-Laufwerk - 64GB - USB2.0 (SDCZ60-064G-B35)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-975947
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ60-064G-B35
EAN/GTIN:
     0619659075583
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk Cruzer Glide - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 2.0
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDCZ60-064G-B35
Modell  Cruzer Glide
EAN/UPC  0619659075583

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SanDisk Cruzer Glide - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  64 GB
Interfacetyp  USB 2.0
Verschlüsselung  128-Bit AES
Lokalisierung  Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Software inbegriffen  SanDisk SecureAccess
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Microsoft Zertifizierung  Compatible with Windows 7

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  64 GB
Verschlüsselung  128-Bit AES
Kompatibilität  Nicht spezifisch
Lokalisierung  Mittlerer Osten, Afrika, Europa
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 2.0
Besonderheiten  Kennwortschutz, Schiebedeckel
  
Verschiedenes  
Compatible with Windows 7  Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung  AES-128
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  SanDisk SecureAccess
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  60.2 mm
Tiefe  20.8 mm
Höhe  11.2 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
64 GB
Verschlüsselung:
128-Bit AES
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lokalisierung:
Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Interfacetyp:
USB 2.0
Besonderheiten:
Kennwortschutz, Schiebedeckel
Kennzeichnung:
AES-128
Software inbegriffen:
SanDisk SecureAccess
Breite:
60.2 mm
Tiefe:
20.8 mm
Höhe:
11.2 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, sandisk usb stick 64gb, flash stick, sandisk ssd flash stick, sandisk, cruzer, glide, sdcz60064gb35, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, sdcz60, 064g, 64gb, 00114879, usbstick, stick, schwarz, typa, cruzer®, disk, usb2.0, retail, usb20, usb2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,91*
€ 4,00*
ab € 6,66*
€ 10,55*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 7,32*
€ 10,63*
1 Tag
83
Frei Haus
ab € 9,82*
€ 13,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,17*
€ 21,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.