Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bea-fon Silver Line SL605 - Feature Phone - microSD slot - LCD-Anzeige - 320 x 240 Pixel - rear camera 0,3 MP - Rot (SL605_EU001_Rot)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beafon SL605 6,1 cm (2.4") 86 g Rot
Beafon SL605 6,1 cm (2.4") 86 g Rot
Beafon SL605 6,1 cm (2.4") 86 g Rot
Beafon SL605 6,1 cm (2.4") 86 g Rot
Beafon SL605 6,1 cm (2.4") 86 g Rot
Beafon SL605 6,1 cm (2.4") 86 g Rot
Beafon SL605 6,1 cm (2.4") 86 g Rot
Beafon SL605 6,1 cm (2.4") 86 g Rot
Artikel-Nr.:
     2753M-100006812
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     SL605_EU001_Rot
EAN/GTIN:
     9120124820382
Suchbegriffe:
beafon
sl605
sl605eu001rot
sl605_eu001_rot

Übersicht

Kurzinfo  Bea-fon Silver Line SL605 - Feature Phone - microSD slot - LCD-Anzeige - 320 x 240 Pixel - rear camera 0,3 MP - Rot
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Bea-fon Mobile
Hersteller Art. Nr.  SL605_EU001_Rot
EAN/UPC  9120124820382

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bea-fon Silver Line SL605 - Rot - Feature Phone - GSM
Produkttyp  Feature Phone
Anzeige  LCD-Anzeige - 320 x 240 Pixel - 6.09 cm (2.4") - TFT
Display (2.)  Farbe - 3.65 cm (1.44")
Besonderheiten  UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Unterstützte Speicherkarte  microSDHC Steckplatz - bis zu 16 GB
Hauptkamera  0,3 Megapixel Fokus: automatisch
Service Provider  Nicht angegeben
Formfaktor  Klapp-Handy
SIM-Karte  Eine SIM - Mini-SIM
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
Nachrichtendienste  SMS
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Gesprächszeit  Bis zu 350 Minuten
Standby-Zeit  Bis zu 250 Stunden
Schutz  Spritzwassergeschützt, staubresistent
Farbe  Rot
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  50.5 mm x 18.5 mm x 101.8 mm
Gewicht  86 g
SAR  0,649 W/kg (Körper), 0,929 W/kg (Kopf)

Ausführliche Details

? ? ???
Allgemein  
Produkttyp  Feature Phone
Formfaktor  Klapp-Handy - Ja
Schutz  Spritzwassergeschützt, staubresistent
Integrierte Komponenten  UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Breite  50.5 mm
Tiefe  18.5 mm
Höhe  101.8 mm
Gewicht  86 g
Gehäusefarbe  Rot
SAR-Wert  0,649 W/kg (Körper), 0,929 W/kg (Kopf)
  
Mobil  
Technologie  GSM
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Kartentyp  Mini-SIM
Anzahl SIM-Karten  Eine SIM
  
Nachrichtenvermittlung und Internet  
Nachrichtendienste  SMS
  
Kommunikation  
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
  
Telefonmerkmale  
Zusätzliche Funktionen  SOS-Taste, Wecker, SOS SMS, SOS-Anruf, Anrufweiterleitung, Anklopfen, Anrufer-ID, Tastenfeld mit Hintergrundbeleuchtung
  
Arbeitsspeicher  
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD - bis zu 16 GB
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  0,3 Megapixel
Fokuseinstellung  Automatisch
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige
Technologie  TFT
Diagonalabmessung  6.09 cm (2.4")
Bildschirmauflösung  320 x 240 Pixel
Farbtiefe  65536 Farben
Anzeigensprachen  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch
  
Display (2.)  
Typ  Farbe
Diagonale  3.65 cm (1.44")
Anzeigeauflösung  128 x 128 Pixel
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  800 mAh
Sprechzeit  350 Minuten
Standby-Zeit  250 Stunden
Laufzeitdetails  Sprechen: bis zu 350 min
Bereitschaft: bis zu 250 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP54
Zubehör im Lieferumfang  Ladeständer, Netzadapter

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Feature Phone
Formfaktor:
Klapp-Handy - Ja
Schutz:
Spritzwassergeschützt, staubresistent
Integrierte Komponenten:
UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Breite:
50.5 mm
Tiefe:
18.5 mm
Höhe:
101.8 mm
Gehäusefarbe:
Rot
SAR-Wert:
0,649 W/kg (Körper), 0,929 W/kg (Kopf)
Technologie:
GSM
Service Provider:
Nicht angegeben
SIM-Kartentyp:
Mini-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Eine SIM
Nachrichtendienste:
SMS
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD - bis zu 16 GB
Sensorauflösung:
0,3 Megapixel
Fokuseinstellung:
Automatisch
Typ:
LCD-Anzeige
Diagonalabmessung:
6.09 cm (2.4")
Bildschirmauflösung:
320 x 240 Pixel
Farbtiefe:
65536 Farben
Diagonale:
3.65 cm (1.44")
Anzeigeauflösung:
128 x 128 Pixel
Kapazität:
800 mAh
Sprechzeit:
350 Minuten
Standby-Zeit:
250 Stunden
Laufzeitdetails:
Sprechen: bis zu 350 min , Bereitschaft: bis zu 250 Std.
Kennzeichnung:
IP54
Zubehör im Lieferumfang:
Ladeständer, Netzadapter? ? ???
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 42,23*
€ 56,66*
2 Tage
28
€ 2,90*
ab € 43,21*
€ 57,95*
€ 4,99*
ab € 43,40*
€ 58,30*
6 Tage
6
€ 1,00*
ab € 51,15*
€ 68,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,15*
€ 72,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.