Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Libox LB-120 TV-Halterung 2,16 m (85") Schwarz (LB-120)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Libox LB-120 TV-Halterung 2,16 m (85 Zoll) Schwarz
Libox LB-120 TV-Halterung 2,16 m (85 Zoll) Schwarz
Libox LB-120 TV-Halterung 2,16 m (85 Zoll) Schwarz
Libox LB-120 TV-Halterung 2,16 m (85 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-100035796
Hersteller:
     Libox
Herst.-Nr.:
     LB-120
EAN/GTIN:
     5901811400186
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  55 kg
Maximale Bildschirmgröße  2,16 m (85")
Befestigungstyp  Wand
Minimale VESA-Halterung  200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung  600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße  81,3 cm (32")
Geeignet für Computermonitor  Ja
  
Ergonomie  
Einfach einzustellen  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Stahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
55 kg
Maximale Bildschirmgröße:
2,16 m (85")
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
81,3 cm (32")
Geeignet für Computermonitor:
Ja
Einfach einzustellen:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.