Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch BBS711W Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz - Edelstahl - Weiß (BBS 711W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch BBS711W Handstaubsauger Weiß Beutellos
Bosch BBS711W Handstaubsauger Weiß Beutellos
Bosch BBS711W Handstaubsauger Weiß Beutellos
Bosch BBS711W Handstaubsauger Weiß Beutellos
Bosch BBS711W Handstaubsauger Weiß Beutellos
Bosch BBS711W Handstaubsauger Weiß Beutellos
Bosch BBS711W Handstaubsauger Weiß Beutellos
Bosch BBS711W Handstaubsauger Weiß Beutellos
Bosch BBS711W Handstaubsauger Weiß Beutellos
Bosch BBS711W Handstaubsauger Weiß Beutellos
Bosch BBS711W Handstaubsauger Weiß Beutellos
Bosch BBS711W Handstaubsauger Weiß Beutellos
Bosch BBS711W Handstaubsauger Weiß Beutellos
Bosch BBS711W Handstaubsauger Weiß Beutellos
Bosch BBS711W Handstaubsauger Weiß Beutellos
Bosch BBS711W Handstaubsauger Weiß Beutellos
Bosch BBS711W Handstaubsauger Weiß Beutellos
Bosch BBS711W Handstaubsauger Weiß Beutellos
Bosch BBS711W Handstaubsauger Weiß Beutellos
Bosch BBS711W Handstaubsauger Weiß Beutellos
Bosch BBS711W Handstaubsauger Weiß Beutellos
Bosch BBS711W Handstaubsauger Weiß Beutellos
Bosch BBS711W Handstaubsauger Weiß Beutellos
Bosch BBS711W Handstaubsauger Weiß Beutellos
Artikel-Nr.:
     2753M-100041240
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BBS 711W
EAN/GTIN:
     4242005306657
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Hauptmerkmale

Design  
Staubbehälter Typ  Beutellos
Produktfarbe  Schwarz, Edelstahl, Weiß
Staubkapazität  0,3 l
Abnehmbarer Handstaubsauger  Ja
Integrierte Bürste  Ja
  
Merkmale  
Flexischlauch  Ja
  
Leistungen  
Reinigungsart  Trocken
Geeignet für alle Arten von Oberflächen  Ja
Reinigen der Oberflächen  Glatter Boden, Teppich, Harter Boden, Treppenstufen, Polsterung
Turbotaste  Ja
Anzahl der Leistungsstufen  3
Integrierte LED-Beleuchtung  Ja
Tierpflege  Ja
  
Ergonomie  
Ein-/Ausschalter  Ja
Parkposition  Ja
Leicht zu entleerender Behälter  Ja
LED-Anzeigen  Akkustand
  
Leistung  
Energiequelle  Akku
Akku-/Batteriespannung  18 V
Austauschbare Batterie  Ja
Laufzeit  40 min
Laufzeit mit motorisierter Bürste (hohe Drehzahl)  10 min
Ladezeit  5 h
Warnanzeige bei geringem Ladestand  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  251 mm
Tiefe  202 mm
Höhe  1320 mm
Gewicht  2,9 kg
  
Lieferumfang  
Staubpinsel  Ja
Motorisierte Bürste  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Staubbehälter Typ:
Beutellos
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl, Weiß
Staubkapazität:
0,3 l
Abnehmbarer Handstaubsauger:
Ja
Integrierte Bürste:
Ja
Flexischlauch:
Ja
Reinigungsart:
Trocken
Geeignet für alle Arten von Oberflächen:
Ja
Turbotaste:
Ja
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Integrierte LED-Beleuchtung:
Ja
Tierpflege:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Parkposition:
Ja
Leicht zu entleerender Behälter:
Ja
LED-Anzeigen:
Akkustand
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batteriespannung:
18 V
Austauschbare Batterie:
Ja
Laufzeit:
40 min
Laufzeit mit motorisierter Bürste (hohe Drehzahl):
10 min
Ladezeit:
5 h
Warnanzeige bei geringem Ladestand:
Ja
Breite:
251 mm
Tiefe:
202 mm
Höhe:
1320 mm
Staubpinsel:
Ja
Motorisierte Bürste:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, bosch akku-handsauger, akku handsauger, bosch, 711w, bbs711w, stabstaubsauger/elektrischer, besen, beutellos, weiß, schwarz, edelstahl, stabstaubsaugerelektrischer, stabstaubsauger, elektrischer, akku, trocken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 238,09*
€ 305,35*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 265,75*
€ 340,28*
€ 6,90*
ab € 265,32*
€ 340,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,28*
€ 404,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,99*
€ 404,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,02*
€ 383,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,00*
€ 362,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,75*
€ 316,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.