Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Gain Pro Universal Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto (CCALLP-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Baseus Gain Pro Schwarz Auto
Baseus Gain Pro Schwarz Auto
Artikel-Nr.:
     2753M-100041463
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CCALLP-01
EAN/GTIN:
     6953156202009
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Auto
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  2
Schnellladung  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
  
Leistung  
Eingangsspannung  12 - 24 V
Maximale Ausgangsspannung  5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1  2,4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2  2,4 A
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Aufladetyp:
Auto
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Schnellladung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Eingangsspannung:
12 - 24 V
Maximale Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1:
2,4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2:
2,4 A
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, kfz zigarettenanzünder ladegerät, baseus, ccallp01, gain, schwarz, auto, ccallp, universal, zigarettenanzünder, schnellladung, zigarettenanznder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
152
€ 4,99*
ab € 12,02*
€ 17,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,90*
€ 32,82*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.