Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Grain Pro Autoladegerät 2x USB 4,8 A schwarz (CCALLP-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1_Baseus Grain Pro Autoladegerät 2x USB 4,8 A schwarz (CCALLP-01)
1_Baseus Grain Pro Autoladegerät 2x USB 4,8 A schwarz (CCALLP-01)
2_Baseus Grain Pro Autoladegerät 2x USB 4,8 A schwarz (CCALLP-01)
3_Baseus Grain Pro Autoladegerät 2x USB 4,8 A schwarz (CCALLP-01)
4_Baseus Grain Pro Autoladegerät 2x USB 4,8 A schwarz (CCALLP-01)
5_Baseus Grain Pro Autoladegerät 2x USB 4,8 A schwarz (CCALLP-01)
Baseus Grain Pro Autoladegerät 2x USB 4,8 A schwarz (CCALLP-01)
Artikel-Nr.:
     279-HU-67283
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     67283
EAN/GTIN:
     6953156202009
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Baseus Grain Pro Autoladegerät 2x USB 4,8 A schwarz (CCALLP-01)

Das kleine Autoladegerät Baseus CCALLP-01 kann sehr leistungsstark sein. Das beweist ein Baseus Produkt, das mit zwei USB-Ladeanschlüssen ausgestattet ist. Die Gesamtleistung, mit der zwei Geräte betrieben und aufgeladen werden können, beträgt bis zu 4,8 A. Schnell und sicher dank der Verwendung von bis zu 6 intelligenten Schutzfunktionen.

Spezifikation: Marke: Baseus Modell: CCALLP-01 Material: ABS+PC Eingang: DC 12–24 V USB1-Ausgang: 5V-2,4A Max. USB2-Ausgang: 5V-2,4A max. Gesamtausgangsleistung: 5V-4,8A Max. Kompatibel mit: Huawei , Samsung, Sony usw. Smartphones und Tablets, iPod-Serie, iPhone, iPad und anderen digitalen Geräten

Set enthält:

1x Autoladegerät 1x Bedienungsanleitung Die wichtigsten Vorteile des Baseus Grain Pro Autoladegeräts: Zwei USB-Anschlüsse mit einer Gesamtleistung von 4,8 A können zwei Geräte gleichzeitig laden Stabile Befestigung durch halbrunden ausziehbaren Metallclip, rutschfest und schlagfest Klein und kompakt, leicht zu transportieren und aufzubewahren: das Baseus CCALLP-01-Ladegerät

Passend für verschiedene Fahrzeuge mit 12-V-24-V-Steckdosen – Pkw und Lkw.

Ein kleines Baseus CCALLP-01-Ladegerät, das perfekt zum Auto passt

Dieses Ladegerät ist kaum größer als. . . Ihr Daumen! Das dezente Design und die Größe von 41 mm machen es zu einem nahezu unsichtbaren und aufdringlichen Element der Innenarchitektur.

Laden Sie zwei Geräte gleichzeitig mit dem Ladegerät CCALLP-01 auf

Sie können bis zu zwei Geräte gleichzeitig mit einer Gesamtleistung von 4,8 A laden. Das intelligente Gerät passt die Energiemenge automatisch an den jeweiligen Bedarf an und schont so den Akku.

Anwendungssicherheit

Der Hersteller hat das Autoladegerät mit einer Reihe von Schutzfunktionen ausgestattet, darunter:

Hochspannungsschutz Überstromschutz Überspannungschutz Schutz vor elektrostatischer Spannung Kurzschlussschutz Überhitzungsschutz Kompatibilität mit den gängigsten Geräten

Mit diesem Baseus CCALLP-01-Ladegerät können Sie Ihr Telefon, Tablet, Ihre Spielekonsole, Ihren Rekorder und andere elektronische Geräte aufladen.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 279
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 12,00*
€ 17,53*
€ 3,50*
ab € 20,03*
€ 28,94*
Preise: Lager 279
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 279
Versand: Lager 279
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 17,00*
€ 4,99*
ab € 265,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 17,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.