Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Osmo Action 4 - Standard Combo - Action-Kamera - 4K / 120 BpS - Wi-Fi, Bluetooth - Unterwasser bis zu 18 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DJI Osmo Action 4 Actionsport-Kamera 4K Ultra HD CMOS 145 g
DJI Osmo Action 4 Actionsport-Kamera 4K Ultra HD CMOS 145 g
DJI Osmo Action 4 Actionsport-Kamera 4K Ultra HD CMOS 145 g
DJI Osmo Action 4 Actionsport-Kamera 4K Ultra HD CMOS 145 g
DJI Osmo Action 4 Actionsport-Kamera 4K Ultra HD CMOS 145 g
DJI Osmo Action 4 Actionsport-Kamera 4K Ultra HD CMOS 145 g
Artikel-Nr.:
     2753M-100043987
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     965073
EAN/GTIN:
     6941565965073
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam

Übersicht

Kurzinfo  DJI Osmo Action 4 - Standard Combo - Action-Kamera - 4K / 120 BpS - Wi-Fi, Bluetooth - Unterwasser bis zu 18 m
Gruppe  Camcorder und Digitalkameras
Hersteller  DJI
Hersteller Art. Nr.  965073
EAN/UPC  6941565965073

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DJI Osmo Action 4 - Standard Combo - Action-Kamera
Produkttyp  Action-Kamera - 4K
Aktionskameratyp  Montierbar
Intelligenter Assistent  Direkt
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Drahtlosschnittstelle  Wi-Fi, Bluetooth
Wirksame Sensorenauflösung  Foto: 10.0 MPix
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv f/2.8
Fokuseinstellung  Fixfokus
Min. Fokussierungsabstand  40 cm
Digitales Zoom  4x
Bildstabilisator  Electronic (RockSteady 3.0, RockSteady 3.0+, HorizonBalancing, HorizonSteady)
Bildschirm  LCD-Display - 5.7 cm (2.25")
Display (2.)  LCD-Display - 1.4" - Farbe
Unterstützte Batterie  Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) - 1770 mAh (inbegriffen)
Schnittstelle  USB-C
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.05 cm x 3.28 cm x 4.42 cm
Gewicht  145 g

Ausführliche Details

? ? ???
Allgemein  
Produkttyp  Action-Kamera - 4K
Designmerkmale  Quick Release Design
Anz. Sensoren  1 CMOS
Effektive Fotoauflösung  10.0 MPix
Typ des optischen Sensors  CMOS
Größe des optischen Sensors  19.5 mm (1/1.3")
Bildrate (max. Auflösung)  120 BpS
ISO (Max)  12800
Digitales Zoom  4x
Bildstabilisator  Electronic (RockSteady 3.0, RockSteady 3.0+, HorizonBalancing, HorizonSteady)
Digital-Video-Format  H.264, HEVC, MP4
Bildaufnahmeformat  JPEG, RAW
Audiosignalformat  AAC
Schnittstelle  USB-C, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Konnektivitätseigenschaften  Live-Streaming
  
Belichtung und Weißabgleich  
Filmempfindlichkeit  ISO 100-12800
Belichtungsfunktionen  Programm, automatisch, manuell
Weißabgleich  Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Verschlusstyp  Elektronisch
Max. Verschlussgeschwindigkeit  1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit  30 Sek
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv f/2.8 - Weitwinkel
Fokuseinstellung  Fixfokus
Min. Fokussierungsabstand  40 cm
Max. Sichtwinkel  155 Grad
  
Zusätzliche Funktionen  
Selbstauslöser Verzögerung  10 Sek., 2sec, 3 Sek., 5 Sek., 1 Sek., 0.5 sec
Zusätzliche Funktionen  Eingebauter Lautsprecher, Zeitlupenaufnahme, vertikaler Aufnahmemodus, Dual LCD-Touchscreens, Zeitcode
  
Aktionskamerafunktionen  
Kameratyp  Montierbar
Merkmale  Zeitverzögerte Aufnahme, Hyperlapse-Aufnahme
  
Bildschirm  
Typ  5.7 cm (2.25") LCD-Display
Auflösung  640 x 360 Pixel
Display-Formfaktor  Eingebaut
Touchscreen  Ja
  
Kameradisplay (zweites)  
Typ  LCD-Display
Diagonale  1.4 Zoll
Auflösung  320 x 320 Pixel
Farbunterstützung  Farbe
  
Mikrofon  
Betriebsart des Mikrofons  Stereo
Mikrofonfunktionen  Windgeräusch-Reduzierung
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB (USB Type-C)
  
Software  
Software  DJI Mimo App, LightCut
  
Internet der Dinge (IoT)  
Internet der Dinge (IoT) kompatibel  Ja
Sprachgesteuert  Direkt
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Schutzrahmen, Antirutsch-Pad, Schnellspannhalterung, klebender Boden, Logo-Aufkleber, Kabel USB-C auf USB-C, Verriegelungsschraube
Schutz  Wasserdicht, widerstandsfähig gegen Kälte, IP68
Unterwasser-Verwendung  Ja
Wassertiefe  Bis zu 18 m
  
Batterie  
Batterietyp  Lithium-Polymer - herstellerspezifisch
Betriebszeit (bis zu)  160 Min.
Details  Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) - 1770 mAh (inbegriffen)
Details zur Lebensdauer von Batterien  Videoaufnahme - 160 Minuten (Full HD-Auflösung)
  
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität  
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten  microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte, microSDHC UHS-I Speicherkarte, microSDXC UHS-I-Karte, microSDHC UHS-II Speicherkarte, microSDXC UHS-II Speicherkarte
Speicherkarte enthalten  Nein
Max. unterstützte Speicherkartengröße  512 GB
Bildspeicherung  3648 x 2736
Videoaufnahme  3840 x 2880 - 24 - 60 fps
3840 x 2160 - 24 - 120 fps
2688 x 2016 - 24 - 60 fps
2688 x 1512 - 24 - 120 fps
1920 x 1080 - 24 - 240 fps
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.05 cm
Tiefe  3.28 cm
Höhe  4.42 cm
Gewicht  145 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Action-Kamera - 4K
Designmerkmale:
Quick Release Design
Anz. Sensoren:
1 CMOS
Effektive Fotoauflösung:
10.0 MPix
Typ des optischen Sensors:
CMOS
Größe des optischen Sensors:
19.5 mm (1/1.3")
Bildrate (max. Auflösung):
120 BpS
ISO (Max):
12800
Digitales Zoom:
4x
Digital-Video-Format:
H.264, HEVC, MP4
Bildaufnahmeformat:
JPEG, RAW
Audiosignalformat:
AAC
Schnittstelle:
USB-C, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Konnektivitätseigenschaften:
Live-Streaming
Filmempfindlichkeit:
ISO 100-12800
Belichtungsfunktionen:
Programm, automatisch, manuell
Weißabgleich:
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Verschlusstyp:
Elektronisch
Max. Verschlussgeschwindigkeit:
1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit:
30 Sek
Typ:
Weitwinkelobjektiv f/2.8 - Weitwinkel
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Min. Fokussierungsabstand:
40 cm
Max. Sichtwinkel:
155 Grad
Selbstauslöser Verzögerung:
10 Sek., 2sec, 3 Sek., 5 Sek., 1 Sek., 0.5 sec
Kameratyp:
Montierbar
Merkmale:
Zeitverzögerte Aufnahme, Hyperlapse-Aufnahme
Auflösung:
640 x 360 Pixel
Display-Formfaktor:
Eingebaut
Touchscreen:
Ja
Diagonale:
1.4 Zoll
Farbunterstützung:
Farbe
Betriebsart des Mikrofons:
Stereo
Mikrofonfunktionen:
Windgeräusch-Reduzierung
Anschlusstyp:
USB (USB Type-C)
Software:
DJI Mimo App, LightCut
Internet der Dinge (IoT) kompatibel:
Ja
Sprachgesteuert:
Direkt
Schutz:
Wasserdicht, widerstandsfähig gegen Kälte, IP68
Unterwasser-Verwendung:
Ja
Wassertiefe:
Bis zu 18 m
Batterietyp:
Lithium-Polymer - herstellerspezifisch
Betriebszeit (bis zu):
160 Min.
Details zur Lebensdauer von Batterien:
Videoaufnahme - 160 Minuten (Full HD-Auflösung)
Speicherkartensteckplatz:
microSD-Karte
Speicherkarte enthalten:
Nein
Max. unterstützte Speicherkartengröße:
512 GB
Bildspeicherung:
3648 x 2736
Breite:
7.05 cm
Tiefe:
3.28 cm
Höhe:
4.42 cm
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C? ? ???
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, Unterwasserlautsprecher, dji action cam, action cam, osmo, action, standard, combo, 965073, actionkamera, wifi, bluetooth, unterwasser, 144651, kamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 259,39*
€ 298,44*
€ 5,00*
ab € 264,07*
€ 301,59*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 276,27*
€ 315,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,43*
€ 375,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,63*
€ 373,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,14*
€ 360,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,19*
€ 359,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,27*
€ 328,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.