Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Unterwasserlautsprecher

  Unterwasserlautsprecher  (5 Angebote unter 28.125.731 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Unterwasserlautsprecher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Unterwasserlautsprecher"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
GoPro HERO9 Black - Action-Kamera - 5K / 30 BpS - 23,6 MPix - Wi-Fi, Bluetooth - Unterwasser bis zu 10 m (CHDHX-901-RW) (5 Angebote) 
Übersicht Kurzinfo   GoPro HERO9 Black - Action-Kamera - 5K / 30 BpS - 23.6 MPix - Wi-Fi, Bluetooth - Unterwasser bis zu 10 m Gruppe   Camcorder und Digitalkameras Hersteller   GoPro Hersteller Art...
GoPro
CHDHX-901-RW
ab € 247,64*
pro Stück
 
 Stück
Aqua Musique Unterwasserlautsprecher "Mobile Version" (1 Angebot) 
Völlig neues Klanggefühl Musik mit dem Körper fühlen Anschließbar an jede Stereo-Anlage ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns ang...
Aqua Musique
H062 M
ab € 365,47*
pro Stück
 
 Stück
DJI
190021090170
ab € 263,78*
pro Stück
 
 Stück
Easypix GoXtreme Black Hawk+ Actionsport-Kamera 14 MP 4K Ultra HD WLAN (5 Angebote) 
GoXtreme Black Hawk+: Ultimatives 4K Erlebnis Qualität auf höchstem Niveau, Videos in echtem 4K mit 60fps: Dank des erstklassigen Sensors und des Ultraweitwinkels in 170° macht die Black Hawk+ atem...
EasyPix
20137
ab € 106,27*
pro Stück
 
 Stück
HERO10 Black, Videokamera (6 Angebote) 
HERO10 Black, Videokamera Max. Auflösung: 5120x3840 Pixel Display: vorhanden Speicherart: microSD schwarz
GoPro
1785842
ab € 223,27*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Unterwasserlautsprecher
^

Unterwasserlautsprecher: Wasserdichte Lautsprecher für Schwimmbecken

Lautsprecher können in einem Schwimmbad oder in Wellnessbereichen außerhalb des Schwimmbeckens angebracht werden, um die Badegäste mit Musik zu verwöhnen. Entspannende oder belebende Klänge lassen sich aber auch vom Grund des Schwimmbeckens unter der Wasseroberfläche genießen. Möglich wird dies durch spezielle Unterwasserlautsprecher. Sie können direkt am Grund des Beckens oder den Seitenwänden installiert werden und sind absolut wasserdicht. Dabei befindet sich die Schwingspule in einem vollvergossenen Gehäuse aus Metall oder Kunststoff. Die Membran ist im Lautsprechergehäuse integriert. Sie werden einfach an die Stereoanlage angeschlossen und sind zum festen Einbau oder als mobile Varianten für die nachträgliche Installation erhältlich. Bei beiden Versionen wird als Überspannungsschutz ein dringend geraten, einen Isolations-Transformator zwischen die Stereoanlage und den Lautsprecher zu schalten.

Mit dem Unterwasserlautsprecher den Klang hautnah erleben

Ein sehr interessanter Effekt der Unterwassermusik sind die Schwingungen, die durch den Schall entstehen: Die Personen im Wasser hören nicht nur die Klänge, sie fühlen auch die sanften Vibrationen. Aus diesem Grund werden Unterwasserlautsprecher häufig zu Therapiezwecken eingesetzt. Im Wasser breitet sich der Schall etwa 4 Mal schneller aus als in der Luft, weshalb die Lautsprecher im Becken über einen viel größeren Arbeitsbereich verfügen. Die Dämpfung fällt geringer aus, die Wellenlänge ist dafür um einiges größer.

Über der Wasseroberfläche sind die Klänge übrigens nicht zu hören, sondern tatsächlich nur im Wasser selbst. Unterwasserlautsprecher werden auch in Tauchschulen gerne verwendet und beim Synchronschwimmen, damit die Sportler auch unterhalb der Wasseroberfläche den Takt der Musik wahrnehmen.

Lautsprecher mit großer Reichweite

Für ein normalgroßes Schwimmbecken ist - je nach Modell und Leistung - in der Regel ein Lautsprecher ausreichend. Schon Modelle mit 30 Watt Leistung und 8 Ohm können auf einem Bereich von 10 x 10 Metern für ein ausgewogenes Klangerlebnis sorgen. Für den Stereoeffekt empfiehlt sich der Einbau von 2 Lautsprechern.
Wasserdichte Lautsprecher werden in folgenden Bereichen eingesetzt:
  • in Schwimmbecken
  • für die Ultraschallreinigung
  • Sonar
  • in Reinräumen


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.