Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15588 Kameraausrüstung (15588)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1052795
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15588
EAN/GTIN:
     4250234555883
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Produkttext

Weiches Licht und gleichmäßige Ausleuchtung sind z.B. bei Innenraum-Aufnahmen oder in der Portraitfotografie gefragt. Eine Diffusorkugel erfüllt diese Ansprüche. Diese Diffusorkugel hat ein universelles Adaptersystem, das mit dem entsprechenden Softboxadapter auf die meisten gängigen Studio-Blitzsysteme passt. Mit ihrem Durchmesser von 40 cm und dem Gewicht von 1,3 kg ist die Kugel einfach zu handhaben und schnell einsetzbar.

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  1300 g
Höhe  400 mm
Breite  400 mm
  
Technische Details  
Materialien  Polykarbonat
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz, Silber

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Höhe:
400 mm
Breite:
400 mm
Materialien:
Polykarbonat
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 15588, walimex, mantona, universal, diffusorkugel, 40cm, multiblitz, kameraausrüstung, kameraausrstung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 91,10*
€ 112,79*
3 Tage
34
Frei Haus
ab € 90,26*
€ 112,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.