Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Pro Beauty Dish - Beauty-Reflektor - Ø50 cm (16279)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053204
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16279
EAN/GTIN:
     4250234562799
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro Beauty Dish - Beauty-Reflektor - Ø50 cm
Gruppe  Lichtsteuerung
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  16279
EAN/UPC  4250234562799

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro Beauty Dish - Reflektor
Produkttyp  Reflektor
Reflektortyp  Beauty-Reflektor
Durchmesser  50 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Reflektor
Durchmesser  50 cm
  
Lichtsteuerung  
Reflektortyp  Beauty-Reflektor

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Produkttyp:
Reflektor
Durchmesser:
50 cm
Reflektortyp:
Beauty-Reflektor
Weitere Suchbegriffe: 16279, walimex, beauty, dish, 50cm, mantona, bowens, beautyreflektor, serie, reflektor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,20*
€ 79,51*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 62,62*
€ 79,52*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.