Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex TELESCOPIC Arm - Verlängerungsarm - max. Last: 10 kg - Schwarz, Silber (16421)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053295
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16421
EAN/GTIN:
     4250234564212
Suchbegriffe:
16421
walimex
aluminium
teleskop

Übersicht

Kurzinfo  Walimex TELESCOPIC Arm - Verlängerungsarm - max. Last: 10 kg - Schwarz, Silber
Gruppe  Studio Mounting
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  16421
EAN/UPC  4250234564212

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex TELESCOPIC Arm - Verlängerungsarm
Typ  Verlängerungsarm
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem, Reflektor, Lichtreflektor
Max. Tragfähigkeit  10 kg
Material  Aluminium
Anz. Teile  3
Farbe  Schwarz, Silber
Länge  90 cm
Gewicht  320 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Verlängerungsarm
Länge  90 cm
Gewicht  320 g
  
Studiomontage  
Untertyp  Montagezubehör
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem, Reflektor, Lichtreflektor
Max. Tragfähigkeit  10 kg
  
Ständer undamp; Stangen  
Material  Aluminium
Anz. Teile  3
  
Sockelzapfen  
Sockelzapfen  (1) x 5/8" -Zapfen
(1) x 1/4" -Gewinde
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz, Silber

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Typ:
Verlängerungsarm
Länge:
90 cm
Untertyp:
Montagezubehör
Empfohlene Verwendung:
Beleuchtungssystem, Reflektor, Lichtreflektor
Max. Tragfähigkeit:
10 kg
Material:
Aluminium
Anz. Teile:
3
Sockelzapfen:
(1) x 5/8" -Zapfen , (1) x 1/4" -Gewinde
Farbe:
Schwarz, Silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
165
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 24,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,79*
€ 31,52*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.