Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Protection Cover L - Schutzhülle Kamera - Neopren - Grau, Schwarz (16927)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053697
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16927
EAN/GTIN:
     4250234569279
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Protection Cover L - Schutzhülle Kamera - Neopren - Grau, Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Walimex
Hersteller Art. Nr.  16927
EAN/UPC  4250234569279

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Protection Cover L - Schutzhülle Kamera
Produkttyp  Schutzhülle Kamera
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  19 cm x 44 cm
Gewicht  135 g
Material  Neopren
Farbe  Grau, Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  19 cm
Tiefe  44 cm
Gewicht  135 g
Material  Neopren
Farbe  Grau, Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Schutzhülle
Empfohlene Verwendung  Kamera
Innenmaße  16 cm x 23 cm x 14 cm
Funktionen  Wasserfest, kratzfest, , feuchtigkeitsbeständig, schmutzabweisend, staubresistent, schlagfest, Naht-Finish

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Breite:
19 cm
Tiefe:
44 cm
Material:
Neopren
Farbe:
Grau, Schwarz
Typ:
Schutzhülle
Empfohlene Verwendung:
Kamera
Innenmaße:
16 cm x 23 cm x 14 cm
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Laptop Schutzhülle, Laptopschutzhülle, Notebook Schutzhülle, Notebookschutzhülle, kamerakoffer walimex, camcordertasche, kameratasche schwarz, 16927, walimex, neopren, mantona, schutzhülle, kamera, schutzhlle, kameraschutzhülle, protection, cover, grau, schwarz, kameraschutzhlle, größe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 17,59*
€ 24,42*
3 Tage
657
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 26,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,63*
€ 46,97*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.