Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex - Lichtfilterkit - Farbkorrektur - 30 x 30 cm (16863)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053699
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16863
EAN/GTIN:
     4250234568630
Suchbegriffe:
Farbfilter
Scheinwerfer Farbglas
farbfilter rot
farbfilter

Übersicht

Kurzinfo  Walimex - Lichtfilterkit - Farbkorrektur - 30 x 30 cm
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  16863
Modell  Walimex
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Marke  Walimex
Hersteller  WALSER

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Kurzinfo:
Walimex - Lichtfilterkit - Farbkorrektur - 30 x 30 cm
Gruppe:
Photo und Video Accessories
Hersteller:
WALSER
Hersteller Art. Nr.:
16863
Modell:
Walimex
Marke:
Walimex
Weitere Suchbegriffe: 16863, walimex, 12tlg., mantona, 12tlg, farbfilterset, 30x30cm, lichtfilterkit, farbkorrektur, 40x50cm, farbilterset
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 18,96*
€ 26,22*
3 Tage
528
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 30,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,34*
€ 38,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.