Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex DG-3 - 240 mm - 1.4 kg - Metall - Schwarz (17020)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053857
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17020
EAN/GTIN:
     4250234570206
Suchbegriffe:
Gimbal
Kamera Stativkopf
walimex pro gimbal
kamera stativkopf

Übersicht

Kurzinfo  Mantona Gimbal TK-I - Stativkopf - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17020
Modell  Walimex DG-3
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Mantona Gimbal TK-I - Stativkopf
Produkttyp  Stativkopf
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  24 cm
Gewicht  1.4 kg
Platzierung/Befestigung  Stativ
Stativkopftyp  Kardanring
Max. unterstütztes Gewicht  10 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativkopf
Höhe  24 cm
Gewicht  1.4 kg
Farbe  Schwarz
Material  Metall
  
Stativ  
Platzierung/Befestigung  Stativ
Quick-Release-System  Ja
Max. unterstütztes Gewicht  10 kg
Unterstützte Geräte  Kamera
  
Stativkopf  
Stativkopf  Kardanring
Stativmontage  3/8" socket
Merkmale  Friktionsrad

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Stativkopf
Höhe:
24 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Platzierung/Befestigung:
Stativ
Quick-Release-System:
Ja
Max. unterstütztes Gewicht:
10 kg
Unterstützte Geräte:
Kamera
Stativkopf:
Kardanring
Stativmontage:
3/8" socket
Merkmale:
Friktionsrad
Weitere Suchbegriffe: 17020, mantona, gimbal, stativkopf, stativ, walimex, metall, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 160,76*
€ 198,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 229,17*
€ 261,51*
3 Tage
73
Frei Haus
ab € 228,88*
€ 261,52*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,51*
€ 311,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,61*
€ 310,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,62*
€ 301,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,64*
€ 294,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,17*
€ 272,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.