Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-1058467 Herst.-Nr.: 2110 EAN/GTIN: 4032783211003 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Gerdes AG PrimuX USB - ISDN Terminal Adapter - Extern | Gruppe | Modems | Hersteller | Gerdes | Hersteller Art. Nr. | 2110 | Modell | AG PrimuX USB | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Gerdes AG PrimuX USB - ISDN Terminal Adapter extern - ISDN BRI S0 | Paketierte Menge | 1 | Gerätetyp | ISDN Terminal Adapter extern | Art | Extern | ISDN-Schnittstelle | ISDN BRI S0 | Protokolle und Spezifikationen | HDLC transparent ISO 8208 ITU T.70NL ITU T.90NL ITU V.110 (I.463) ITU X.25 ITU X.75 LAPD Transparent | Faxkompatibilität | G3 | Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 14.4 Kbps | Systemanforderungen | Linux Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows 98 Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows XP | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | ISDN Terminal Adapter extern | Art | Extern | Paketierte Menge | 1 | | | Modem | | Schnittstellen Typ | USB | Anschlusstechnik | Verkabelt | Protokolle und Spezifikationen | HDLC transparent ISO 8208 ITU T.70NL ITU T.90NL ITU V.110 (I.463) ITU X.25 ITU X.75 LAPD Transparent | ISDN-Schnittstelle | ISDN BRI S0 | Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 14.4 Kbps | Faxkompatibilität | G3 | Leistungsmerkmale | Call completion (CW, HOLD, ECT) Dreierkonferenz Gebühreninformation (AOC) große Konferenz Rufnummernidentifikation (CLIP, CLIR, COLP, COLR, KEY, MSN, DDI, SUB) Rufweiterschaltung (TP, CFU, CFB, CFNR) | | | Erweiterung / Konnektivität | | Kompatible Steckplätze | 1 x USB | Schnittstellen | 1 x Modem | | | Netzwerk | | Typ | Keine(r) | Anschlusstechnik | Verkabelt | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | Treiber undamp; Utilities | Erforderliches Betriebssystem | Linux Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows 98 Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows XP | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,6 kg | Gerätetyp: | ISDN Terminal Adapter extern | Art: | Extern | Paketierte Menge: | 1 | Schnittstellen Typ: | USB | Anschlusstechnik: | Verkabelt | ISDN-Schnittstelle: | ISDN BRI S0 | Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 14.4 Kbps | Faxkompatibilität: | G3 | Kompatible Steckplätze: | 1 x USB | Schnittstellen: | 1 x Modem | Typ: | Keine(r) | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-Kabel | Software inbegriffen: | Treiber undamp; Utilities |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ISDN Karte, adapter isdn, 2110, gerdes, primux, isdnadapter, isdn, server, adapter, externer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 79,12* | € 101,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 91,46* | € 115,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 91,89* | € 117,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|