Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-1062144 Herst.-Nr.: 60-613 EAN/GTIN: 0698833017670 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Ergotron Neo-Flex Tilting Wall Mount, VHD - Befestigungskit (Wandplatte, Riegel, 2 geneigte Schienen) für Plasma Panel - Schwarz - Bildschirmgröße: 58.4 - 106.7 cm (23" - 106,70cm (42")) | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Ergotron | Hersteller Art. Nr. | 60-613 | EAN/UPC | 0698833017670 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ergotron Neo-Flex Tilting Wall Mount, VHD - Befestigungskit | Produkttyp | Befestigungskit | Montagekomponenten | Wandplatte, Riegel, 2 geneigte Schienen | Empfohlene Verwendung | Plasma Panel | Empfohlene Display-Größe | 58.4 - 106.7 cm (23" - 106,70cm (42")) | Max. Größe des Befestigungsmusters | 400 x 300 mm | Max. Ladegewicht | 36.3 kg | Farbe | Schwarz |
Ausführliche Details Allgemein | | Farbe | Schwarz | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Befestigungskit | Montagekomponenten | Wandplatte, Riegel, 2 geneigte Schienen | Empfohlene Verwendung | Plasma Panel | Max. Größe des Befestigungsmusters | 400 x 300 mm | Empfohlene Display-Größe | 58.4 - 106.7 cm (23" - 106,70cm (42")) | Max. Ladegewicht | 36.3 kg | Funktionen | Neigbar | | |
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 3,3 kg | Farbe: | Schwarz | Typ: | Befestigungskit | Montagekomponenten: | Wandplatte, Riegel, 2 geneigte Schienen | Empfohlene Verwendung: | Plasma Panel | Max. Größe des Befestigungsmusters: | 400 x 300 mm | Empfohlene Display-Größe: | 58.4 - 106.7 cm (23" - 106,70cm (42")) | Max. Ladegewicht: | 36.3 kg | Funktionen: | Neigbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv ergotron, halterung tv, ergotron, neoflex, 60613, flex, schwarz, befestigungskit, wandplatte, riegel, geneigte, schienen, stark, belastbar, flachbildschirm, bildschirmgröße:, 58.4106.7, 23"42", bildschirmgre, 5841067, 2342, bildschirmgröße, wandhalterung, neigbare, vesa, 100x100, 2342in, mount |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 75,22* | € 96,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 75,23* | € 96,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 79,29* | € 100,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 82,28* | € 104,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 90,74* | € 115,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|