Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Objektiv
>
Zoomobjektiv
>
Artikel
mantona Walimex Pro - Telezoomobjektiv - 650 mm - 1300 mm - f/8.0-16.0 IF - Sony E-mount - für Sony NXCAM NEX-EA50, FS700; a NEX 3NL, 3NY, 5T, 5TL, 5TY; a3000; a5000; a6000 (17373)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-1087977
Hersteller:
Walser
Herst.-Nr.:
17373
EAN/GTIN:
4250234573733
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Übersicht
Kurzinfo
Walimex Pro - Telezoomobjektiv - 650 mm - 1300 mm - f/8.0-16.0 IF - Sony E-mount - für Sony NXCAM NEX-EA50, FS700; a NEX 3NL, 3NY, 5T, 5TL, 5TY; a3000; a5000; a6000
Gruppe
Objektiv/Filter
Hersteller
WALSER
Hersteller Art. Nr.
17373
Modell
Walimex Pro
EAN/UPC
4250234573733
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Walimex Pro Telezoomobjektiv - 650 mm - 1300 mm
Objektivsystem
Telezoomobjektiv
Für
Spiegelloses System
Befestigungstyp
Sony E-mount
Blendenöffnung
F/8.0-16.0
Brennweite
650 mm - 1300 mm
Min. Fokussierungsabstand
5 m
Fokuseinstellung
Manuell
Objektivkonstruktion
5 Gruppen / 8 Elemente
Besondere Funktionen
Tele, Zoom
Filtergröße
95 mm
Länge
46.3 cm
Gewicht
2 kg
Entwickelt für
Sony Handycam NEX-VG10, NEX-VG20, NEX-VG30, NEX-VG900; NXCAM NEX-EA50, NEX-FS100, NEX-FS700; a NEX 3A, 3D, 3K, 3NL, 3NY, 5A, 5D, 5H, 5K, 5N, 5ND, 5NK, 5NY, 5R, 5RK, 5RL, 5RY, 5T, 5TL, 5TY, 6, 6L, 6Y, 7, 7K, C3, C3A, C3D, C3K, F3, F3D, F3K, F3Y; a3000; a5000; a6000
Ausführliche Details
Allgemein
Länge
46.3 cm
Durchmesser
10.5 cm
Gewicht
2 kg
Objektivsystem
Typ
Telezoomobjektiv
Besondere Funktionen
Tele, Zoom
Für
Spiegelloses System
Brennweite
650 mm - 1300 mm
Blendenöffnung
F/8.0-16.0
Min. Fokussierungsabstand
5 m
Fokuseinstellung
Manuell
Max. Sichtwinkel
3.8 Grad
Min. Betrachtungswinkel
2 Grad
Objektivkonstruktion
5 Gruppen / 8 Elemente
Filtergröße
95 mm
Vergütung
Beschichtet
Befestigungstyp
Sony E-mount
Passende Befestigungen
T-Anschluss, Sony E-mount
Merkmale
Internes Fokussystem
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Objektivkasten, Objektivadapter
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony Handycam NEX-VG10, NEX-VG10E, NEX-VG20, NEX-VG20E, NEX-VG20EH, NEX-VG20H, NEX-VG30, NEX-VG30E, NEX-VG30EH, NEX-VG30H, NEX-VG900
Sony NXCAM NEX-EA50E, NEX-EA50U, NEX-EA50UH, NEX-FS100E, NEX-FS100EK, NEX-FS100U, NEX-FS100UK, NEX-FS700E, NEX-FS700EK, NEX-FS700R, NEX-FS700RH
Sony a NEX 3A, 3D, 3K, 3NL, 3NY, 5A, 5D, 5H, 5K, 5N, 5ND, 5NK, 5NY, 5R, 5RK, 5RL, 5RY, 5T, 5TL, 5TY, 6, 6L, 6Y, 7, 7K, C3, C3A, C3D, C3K, F3, F3D, F3K, F3Y
Sony a3000 ILCE-3000, ILCE-3000K
Sony a5000 ILCE-5000L, ILCE-5000Y
Sony a6000 ILCE-6000
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Länge:
46.3 cm
Durchmesser:
10.5 cm
Typ:
Telezoomobjektiv
Besondere Funktionen:
Tele, Zoom
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
650 mm - 1300 mm
Blendenöffnung:
F/8.0-16.0
Min. Fokussierungsabstand:
5 m
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
3.8 Grad
Min. Betrachtungswinkel:
2 Grad
Objektivkonstruktion:
5 Gruppen / 8 Elemente
Filtergröße:
95 mm
Vergütung:
Beschichtet
Befestigungstyp:
Sony E-mount
Passende Befestigungen:
T-Anschluss, Sony E-mount
Merkmale:
Internes Fokussystem
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Objektivkasten, Objektivadapter
... >
Lager 2753
>
Digitalkamerazubehör
>
Diverses Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Zoomobjektiv
,
walimex objektiv
,
zoomobjektiv
,
objektiv sel
,
17373
,
sony
,
1300
,
walimex
,
6501300/816
,
mantona
,
6501300816
,
dslr
,
telezoomobjektiv
,
f/8.016.0
,
emount
,
nxcam
,
nexea50
,
fs700;
,
5ty;
,
a3000;
,
a5000;
,
a6000
,
tele
,
3000
,
5000
,
6000
,
f80160
,
fs700
,
a3000
,
a5000
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
Frei Haus
ab € 304,68*
€ 345,53*
Lager 102
3 Tage
226
Frei Haus
ab € 305,21*
€ 348,83*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,53*
€ 411,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,85*
€ 410,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,19*
€ 396,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,53*
€ 390,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,68*
€ 362,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen