Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogels Professional PFB 3405 - Montagekomponente (Schnittstellenleiste) für LCD-Display - Aluminium - Silber - für Professional PFS 33XX, PUC 10XX, PUC 25XX (73201582)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-1101688
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     73201582
EAN/GTIN:
     8712285318764
Suchbegriffe:
3405
vogels
professional
7234054

Übersicht

Kurzinfo  Vogels Professional PFB 3405 - Montagekomponente (Schnittstellenleiste) für LCD-Display - Aluminium - Silber - für Professional PFS 33XX, PUC 10XX, PUC 25XX
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  73201582
Modell  Professional PFB 3405
EAN/UPC  

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Vogels Professional PFB 3405 - Montagekomponente
Produkttyp  Montagekomponente
Montagekomponenten  Schnittstellenleiste
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  51.5 cm x 3 cm x 13.7 cm
Gewicht  1.4 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Max. Größe des Befestigungsmusters  450
Max. Ladegewicht  80 kg
Material  Aluminium
Farbe  Silber
Entwickelt für  Professional PFS 3303, PFS 3304, PFS 3305, PFS 3306, PFS 3308, PUC 1060, PUC 1070, PUC 1080, PUC 1090, PUC 2508, PUC 2515, PUC 2530

Ausführliche Details





Allgemein  
Breite  51.5 cm
Tiefe  3 cm
Höhe  13.7 cm
Gewicht  1.4 kg
Material  Aluminium
Farbe  Silber
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Schnittstellenleiste
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Max. Größe des Befestigungsmusters  450
Max. Ladegewicht  80 kg
  
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Vogels Professional PFS 3303, PFS 3304, PFS 3305, PFS 3306, PFS 3308, PUC 1060, PUC 1070, PUC 1080, PUC 1090, PUC 2508, PUC 2515, PUC 2530

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Breite:
51.5 cm
Tiefe:
3 cm
Höhe:
13.7 cm
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Schnittstellenleiste
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Max. Größe des Befestigungsmusters:
450
Max. Ladegewicht:
80 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,47*
€ 66,76*
Frei Haus
ab € 52,56*
€ 66,87*
3 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 52,75*
€ 67,09*
€ 4,70*
ab € 52,98*
€ 67,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,72*
€ 70,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.