Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aastra 400 Aastra 5361 (20351063)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mitel Tischtelefon MiVoice 5361 Digital Phone IP-Telefon Schwarz LCD
Mitel Tischtelefon MiVoice 5361 Digital Phone IP-Telefon Schwarz LCD
Artikel-Nr.:
     2753M-1104338
Hersteller:
     DeTeWe
Herst.-Nr.:
     20351063
EAN/GTIN:
     7630013801740
Suchbegriffe:
Analog Telefon
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon

Übersicht

Kurzinfo  Mitel 5361 - Digitaltelefon
Gruppe  Telefone
Hersteller  Mitel
Hersteller Art. Nr.  20351063
EAN/UPC  7630013801740

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Mitel 5361 - Digitaltelefon
Produkttyp  Digitaltelefon
Freisprecheinrichtung  Ja
Anruferkennung  Ja
Sprachnachrichtenfähigkeit  Ja
Anrufservices  Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung
Speicher für verpasste Anrufe  4
Anzeige  LCD-Anzeige - einfarbig

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Digitaltelefon
  
Telefonmerkmale  
Anrufservices  Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung
Wählertyp  Tastatur
Position des Wählers  Telefon
Konferenzfähig  Ja
Freisprecheinrichtung  Ja
Menüvorgang  Ja
Anz. programmierbare Tasten  10
Lautstärkeregelung  Ja
Klingeleinstellung  Ja
Anzeigen  Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Zusätzliche Funktionen  Eingebaute Uhr
  
Telefonspeicher  
Kapazität des Telefonbuchs  350 Namen und Nummern
Speicher für verpasste Anrufe  4
Speicher für angewählte Nummern  4
Speicher für Anruferkennung  4 Namen und Nummern
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle  Telefon
Zeilenanzahl  1
Zeichenanzahl  16
  
Verschiedenes  
Platzierung/Befestigung  Wandmontage möglich, auf dem Tisch

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Digitaltelefon
Wählertyp:
Tastatur
Position des Wählers:
Telefon
Konferenzfähig:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Menüvorgang:
Ja
Anz. programmierbare Tasten:
10
Lautstärkeregelung:
Ja
Klingeleinstellung:
Ja
Zusätzliche Funktionen:
Eingebaute Uhr
Kapazität des Telefonbuchs:
350 Namen und Nummern
Speicher für verpasste Anrufe:
4
Speicher für angewählte Nummern:
4
Speicher für Anruferkennung:
4 Namen und Nummern
Typ:
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle:
Telefon
Zeilenanzahl:
1
Zeichenanzahl:
16
Platzierung/Befestigung:
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Weitere Suchbegriffe: IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, mitel analog telefon, isdn telefon, 5361, 20351063, mitel, mivoice, digitaltelefon, digital, phone, detewe, aastra, digitales, systemtelefon, basic, anthrazit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
141
€ 2,90*
ab € 190,97*
€ 202,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 190,75*
€ 202,52*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 191,07*
€ 202,53*
€ 4,70*
ab € 191,76*
€ 203,47*
4 Tage
44
€ 1,00*
ab € 206,68*
€ 218,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,52*
€ 241,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,65*
€ 234,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,75*
€ 226,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.