Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan TV und Monitor Mount, Wall, Fixed, 1 screen, Screen Sizes: 23-42", Black, VESA: 75x75 to 200x200mm, Max 30kg, Lifetime Warranty - Klammer - ultraniedriges Profil - für...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1144763
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     423731
EAN/GTIN:
     0766623423731
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Manhattan - Befestigungskit (Wandmontage) für LCD-Display - ultraslim - Schwarz - Bildschirmgröße: von 43.2 - 94 cm (17" - 94,00cm (37"))- Montageschnittstelle: 75 x 75 mm, 100 x 100 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  423731
Modell  
EAN/UPC  0766623423731

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Manhattan - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit
Farbe  Schwarz
Paketierte Menge  1
Material  Stahl
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Montagekomponenten  Wandmontage
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm
200 x 100 mm
200 x 200 mm
75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  80 kg
Empfohlene Display-Größe  43.2 - 94 cm (17" - 94,00cm (37"))

Ausführliche Details





Allgemein  
Farbe  Schwarz
Material  Stahl
Paketierte Menge  1
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm
200 x 100 mm
200 x 200 mm
75 x 75 mm
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Montagekomponenten  Wandmontage
Empfohlene Display-Größe  43.2 - 94 cm (17" - 94,00cm (37"))
Max. Ladegewicht  80 kg
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Paketierte Menge:
1
Typ:
Befestigungskit
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm , 200 x 100 mm , 200 x 200 mm , 75 x 75 mm
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Montagekomponenten:
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe:
43.2 - 94 cm (17" - 94,00cm (37"))
Max. Ladegewicht:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, manhattan halterung tv, halterung tv, 423731, manhattan, wandhalterung, 80kg, 75200, ultraslim, geeignet, bildschirme, universal, tvwandhalterung, flachbildschirmwandhalterung, fuer, 43cm, 94cm, farbe, schwarz, nástenný, držák, fixní, 17"37", max., starr, 23"42"/30kg, retail, extra, flach
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,38*
€ 6,85*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 10,27*
€ 14,76*
4 Tage
3
€ 1,00*
ab € 12,01*
€ 17,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,36*
€ 32,00*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
323222
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.