Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1169039 Herst.-Nr.: 24-216-085 EAN/GTIN: 0698833015966 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Ergotron WorkFit-C Single HD Sit-Stand Workstation - Wagen für LCD-Anzeige/Tastatur/Maus/CPU - Grau, Schwarz - Bildschirmgröße: 76.2 cm (30") - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 200 mm | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Ergotron | Hersteller Art. Nr. | 24-216-085 | EAN/UPC | 0698833015966 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ergotron WorkFit-C Single HD Sit-Stand Workstation - Wagen | Produkttyp | Wagen | Empfohlene Verwendung | LCD-Anzeige/Tastatur/Maus/CPU | Empfohlene Display-Größe | 76.2 cm (30") | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 200 mm | Max. Ladegewicht | 12.7 kg | Farbe | Grau, Schwarz |
Ausführliche Details Allgemein | | Farbe | Grau, Schwarz | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Wagen | Empfohlene Verwendung | LCD-Anzeige/Tastatur/Maus/CPU | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 200 mm | Empfohlene Display-Größe | 76.2 cm (30") | Max. Ladegewicht | 12.7 kg | Funktionen | Verstellbare Höhe, Drehturm, Neigbar, Feststellbare Rollen, Kabelbehälter | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 40,0 kg | Farbe: | Grau, Schwarz | Typ: | Wagen | Empfohlene Verwendung: | LCD-Anzeige/Tastatur/Maus/CPU | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung: | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 200 mm | Empfohlene Display-Größe: | 76.2 cm (30") | Max. Ladegewicht: | 12.7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, multimediawagen ergotron, av wagen, ergotron, 24216085, workfitc, workfit, single, vesa, fuer, stehsitzarbeitsplatz, mittelgrosser, monitor, 76cm, 30zoll, anhebung, 63cm, 75x75, 100x100mm, lcdgröße, belastbarkeit, drehung, 360°, misd, pivot, holder, mobiler, stehsitz, arbeitsplatz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 756,81* | € 854,75* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 766,01* | € 864,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 764,30* | € 864,58* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 801,33* | € 905,41* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 896,35* | € 1.012,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|