| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-1234097 Herst.-Nr.: 304615 EAN/GTIN: 5410076304622 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Swiffer Staubmagnet XXL im Starterset, bestehend aus: 1 Teleskopstab und 2 Staubtüchern, Stab bis zu 90 cm (304615)
Mit seinen Tausenden von flauschigen Mikrofasern fängt und bindet das Swiffer Staubmagnet XXL 3 Mal mehr Staubpartikel als herkömmliche Staubtücher. Mit seinem neuen Dust Lock-System dringt es in jeden Winkel vor. Das geniale Rundum-Design verfügt außerdem über 50% mehr Mikrofasern als der normale Swiffer Staubmagnet. Der Teleskopstab lässt sich in jede Richtung auf bis zu 90 cm ausziehen und kann auf vier unterschiedliche Positionen eingestellt werden.
Wenn die Staubfang-Tücher des Swiffer Staubmagnet aufgebraucht sind, Griff einfach behalten und Nachfüllpack mit 10 Ersatztüchern nachkaufen. Die Tücher passen sowohl auf den normalen Griff als auch auf den ausziehbaren Teleskopstab. Die Staubfang-Tücher für den Swiffer Staubmagnet gibt es in der 10er-Packung mit den Duftnoten Neutral, Febreze® Zitruszauber und Light sowie Febreze® Lavendel Vanille und Comfort und als unparfümierte 360° Staubfang-Tücher.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: staubmagnet, 5410076291106, swiffer, 304615, teleskopstab, staubtüchern, stab, starterset, staubtchern, ausziehbar, stück, bestehend, aus:, stck, starter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |