Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-1242934 Herst.-Nr.: 45-261-026 EAN/GTIN: 0698833016277 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Ergotron StyleView Sit-Stand Combo Extender - Montagekomponente (Verlängerungsarm) - Kunststoff, Aluminium - Polished Aluminum | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Ergotron | Hersteller Art. Nr. | 45-261-026 | EAN/UPC | 0698833016277 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ergotron StyleView Sit-Stand Combo Extender - Montagekomponente | Produkttyp | Montagekomponente | Montagekomponenten | Verlängerungsarm | Material | Kunststoff, Aluminium | Farbe | Polished Aluminum |
Ausführliche Details Allgemein | | Material | Kunststoff, Aluminium | Farbe | Polished Aluminum | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Montagekomponente | Montagekomponenten | Verlängerungsarm | Funktionen | Schwenkeinstellung | | |
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 4,6 kg | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Polished Aluminum | Typ: | Montagekomponente | Montagekomponenten: | Verlängerungsarm | Funktionen: | Schwenkeinstellung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm ergotron, bildschirm schwenkarm, ergotron, combo, extender, 45261026, polished, sitstand, stand, styleview, montagekomponente, verlängerungsarm, wandschienenhalterung, armabdeckung, befestigungsmaterialien, lcddisplay, pcausrüstung, aluminium, hochwertiger, kunststoff, aluminum, verlngerungsarm, pcausrstung, display, ausrüstung, monitorarm, sitzstehkombiverlängerung, sitzstehkombiverlngerung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 120,26* | € 154,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 121,96* | € 155,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 122,25* | € 155,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 129,78* | € 164,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 230,97* | € 275,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|