Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS-CS2 - Tasche für Kamera - für Cyber-shot DSC-HX10, S5000, TX100, TX30, W670, W690, W810, W830, WX220, WX350, WX50, WX60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony LCS-CS2
Sony LCS-CS2
Sony LCS-CS2
Sony LCS-CS2
Sony LCS-CS2
Sony LCS-CS2
Sony LCS-CS2
Sony LCS-CS2
Sony LCS-CS2
Artikel-Nr.:
     2753M-1257229
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSCS2B.SYH
EAN/GTIN:
     4905524825602
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  Sony LCS-CS2 - Tasche für Kamera - für Cyber-shot DSC-HX10, S5000, TX100, TX30, W670, W690, W810, W830, WX220, WX350, WX50, WX60
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Sony
Hersteller Art. Nr.  LCSCS2B.SYH
Modell  LCS-CS2
EAN/UPC  4905524825602

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sony LCS-CS2 - Tasche für Kamera
Produkttyp  Tasche für Kamera
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.5 cm x 4.2 cm x 12.5 cm
Gewicht  46 g
Entwickelt für  Cyber-shot DSC-H70, HX10, HX7V, J10, S1900, S2000, S2100, S3000, S5000, T110, T99, TX10, TX100, TX30, TX55, TX7C, TX9, W310, W320, W350, W360, W380, W390, W510, W515, W520, W530, W550, W560, W570, W580, W610, W620, W630, W650, W670, W690, W810, W830, WX10, WX220, WX30, WX350, WX5, WX50, WX60, WX7

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  7.5 cm
Tiefe  4.2 cm
Höhe  12.5 cm
Gewicht  46 g
  
Tragetasche  
Typ  Tasche
Empfohlene Verwendung  Für Kamera
Schutz  Spritzwassergeschützt, schlagfest, staubabweisend, Kratzfest
Tragegurt  Gürtelschlaufe
Zusätzliche Fächer  Batterien, Memory-Karte, Kreditkarten, Tickets, Geld
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Sony Cyber-shot DSC-H55, DSC-H70, DSC-HX10, DSC-HX10V, DSC-HX5, DSC-HX5V, DSC-HX7V, DSC-J10, DSC-S1900, DSC-S2000, DSC-S2100, DSC-S3000, DSC-S5000, DSC-S930, DSC-S950, DSC-S950/B, DSC-S950/P, DSC-S950/S, DSC-T110, DSC-T110D, DSC-T90, DSC-T90/B, DSC-T90/L, DSC-T90/P, DSC-T90/T, DSC-T900, DSC-T900/B, DSC-T900/R, DSC-T900/T, DSC-T99, DSC-T99D, DSC-TX1, DSC-TX10, DSC-TX100, DSC-TX100V, DSC-TX30, DSC-TX5, DSC-TX55, DSC-TX7, DSC-TX7C, DSC-TX9, DSC-W180, DSC-W180/R, DSC-W180B, DSC-W190, DSC-W190/B, DSC-W190/R, DSC-W210, DSC-W210/B, DSC-W210/G, DSC-W210/P, DSC-W210/S, DSC-W215, DSC-W220, DSC-W220/B, DSC-W220/L, DSC-W220/P, DSC-W220/S, DSC-W230, DSC-W230/B, DSC-W230/L, DSC-W230/R, DSC-W310, DSC-W320, DSC-W330, DSC-W350, DSC-W350D, DSC-W360, DSC-W370, DSC-W380, DSC-W390, DSC-W510, DSC-W515PS, DSC-W520, DSC-W530, DSC-W550, DSC-W560, DSC-W570, DSC-W580, DSC-W610, DSC-W620, DSC-W630, DSC-W650, DSC-W670, DSC-W690, DSC-W810, DSC-W830, DSC-WX1, DSC-WX10, DSC-WX220, DSC-WX30, DSC-WX350, DSC-WX5, DSC-WX50, DSC-WX60, DSC-WX7

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Breite:
7.5 cm
Tiefe:
4.2 cm
Höhe:
12.5 cm
Typ:
Tasche
Empfohlene Verwendung:
Für Kamera
Schutz:
Spritzwassergeschützt, schlagfest, staubabweisend, Kratzfest
Tragegurt:
Gürtelschlaufe
Zusätzliche Fächer:
Batterien, Memory-Karte, Kreditkarten, Tickets, Geld
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche sony, camcordertasche, sony, lcscs2, tasche, cybershot, lcscs2bsyh, lcscs2b.syh, lcscs2b, kamera, cyber, shot, dschx10, s5000, tx100, tx30, w670, w690, w810, w830, wx220, wx350, wx50, wx60, 5000, hx10, schwarz, gepolsterte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,81*
€ 10,98*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,81*
€ 10,98*
€ 3,90*
ab € 8,85*
€ 12,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,44*
€ 39,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.