Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus ScopeMaster - Verstellbarer Arm für Telefon - Aluminium - Silber, Anthrazit - Tischmontage (714+0009+000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leicht gleitender Teleskopschwenkarm zur Geräteablage in dritter Ebene
Leicht gleitender Teleskopschwenkarm zur Geräteablage in dritter Ebene
Leicht gleitender Teleskopschwenkarm zur Geräteablage in dritter Ebene
Leicht gleitender Teleskopschwenkarm zur Geräteablage in dritter Ebene
Leicht gleitender Teleskopschwenkarm zur Geräteablage in dritter Ebene
Leicht gleitender Teleskopschwenkarm zur Geräteablage in dritter Ebene
Artikel-Nr.:
     2753M-1335165
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     714+0009+000
EAN/GTIN:
     4009729042465
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm

Übersicht

Kurzinfo  Novus ScopeMaster - Verstellbarer Arm für Telefon - Aluminium - Silber, Anthrazit - Tischmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Novus
Hersteller Art. Nr.  714+0009+000
Modell  ScopeMaster
EAN/UPC  4009729042465

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Novus ScopeMaster - verstellbarer Arm
Produkttyp  Verstellbarer Arm - Tischmontage
Schwenken  360°
Drehen  Ja
Empfohlene Verwendung  Telefon
Max. Ladegewicht  2 kg
Material  Aluminium
Farbe  Silber, Anthrazit

Ausführliche Details

Allgemein  
Material  Aluminium
Farbe  Silber, Anthrazit
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Verstellbarer Arm
Empfohlene Verwendung  Telefon
Platzierung/Befestigung  Tischmontage
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Schwenken  360°
Drehen  Ja
Max. Ladegewicht  2 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Abmessung  Platte - Breite: 25.8 cm, Tiefe: 17.2 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber, Anthrazit
Typ:
Verstellbarer Arm
Empfohlene Verwendung:
Telefon
Platzierung/Befestigung:
Tischmontage
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Schwenken:
360°
Drehen:
Ja
Max. Ladegewicht:
2 kg
Abmessung:
Platte - Breite: 25.8 cm, Tiefe: 17.2 cm
Weitere Suchbegriffe: Telefonschwenker, novus telefonarm anthrazit, telefon schwenkarm, novus telefon schwenkarm, novus, scopemaster, 0009, 7140009000, 714+0009+000, silber, befestigungskit, einstellbarer, telefon, aluminium, anthrazit, tischmontage, silber/anthrazit, silberanthrazit, teleskoparm, drehplatte, 17x26cm, telefonschwenker, telefonschwenkarm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 51,22*
€ 67,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 51,49*
€ 67,60*
9 Tage
12
€ 5,87*
ab € 52,31*
€ 68,69*
Frei Haus
ab € 55,97*
€ 73,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 81,72*
€ 106,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.