Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMS Multi Display Wall Tilt - Montagekomponente (Kippbare Wandhalterung) - für LCD-Display - Schwarz, Aluminium - Bildschirmgröße: 94-165.1 cm (37"-65")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1369106
Hersteller:
     SMS
Herst.-Nr.:
     PW020001
EAN/GTIN:
     8715946422800
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  SMS Multi Display Wall Tilt - Montagekomponente (Kippbare Wandhalterung) - für LCD-Display - Schwarz, Aluminium - Bildschirmgröße: 94-165.1 cm (37"-65")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Smart Media Solutions
Hersteller Art. Nr.  PW020001
Modell  Multi Display Wall Tilt
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SMS Multi Display Wall Tilt - Montagekomponente - für LCD-Display - Schwarz, Aluminium
Produkttyp  Montagekomponente
Montagekomponenten  Kippbare Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  94-165.1 cm (37"-65")
Max. Ladegewicht  100 kg
Farbe  Schwarz, Aluminium

Ausführliche Details

Allgemein  
Farbe  Schwarz, Aluminium
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Kippbare Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  94-165.1 cm (37"-65")
Max. Ladegewicht  100 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, einstellbare Tiefe

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,6 kg
Farbe:
Schwarz, Aluminium
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Kippbare Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe:
94-165.1 cm (37"-65")
Max. Ladegewicht:
100 kg
Funktionen:
Verstellbare Höhe, einstellbare Tiefe
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, tv-halterung sms, halterung tv, pw020001, 020001, multi, display, wall, tilt, schwarz, aluminium, wandhalterung, montagekomponente, kippbare, lcddisplay, bildschirmgröße:, 94165.1, 37"65", max., bildschirmgre, 941651, 3765, bildschirmgröße, bildschirme, neigbar, oder, lochabstand, vertikal, horizontal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 268,74*
€ 326,77*
14 Tage
25
Frei Haus
ab € 269,74*
€ 326,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,77*
€ 388,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,09*
€ 383,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,23*
€ 351,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,49*
€ 344,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,74*
€ 319,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.