Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel 1600 - ISDN-Telefon - Schwarz - für COMpact 3000 analog, 3000 ISDN, 3000 VoIP, 5010 VOIP, 5020 VOIP (90114)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1384229
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90114
EAN/GTIN:
     4019377901144
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
ISDN Telefon

Übersicht

Kurzinfo  Auerswald COMfortel 1600 - ISDN-Telefon - Schwarz - für COMpact 3000 analog, 3000 ISDN, 3000 VoIP, 5010 VOIP, 5020 VOIP
Gruppe  Telefone
Hersteller  Auerswald
Hersteller Art. Nr.  90114
Modell  COMfortel 1600
EAN/UPC  4019377901144

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Auerswald COMfortel 1600 - ISDN-Telefon
Produkttyp  ISDN-Telefon
Kompatible Plattformen  Auerswald COMpact 5010 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2, Auerswald COMmander Business, Auerswald COMpact 5020 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2 48,30cm (19"), Auerswald COMmander Business 48,30cm (19")
Digitale Technologie  ISDN
Anruferkennung  Ja
Anrufservices  Caller-ID
Anzeige  LCD-Anzeige - einfarbig - Ja
Anzeigefunktionen  LCD-Touchscreen
Gehäusefarbe  Schwarz
Entwickelt für  COMpact 3000 analog, 3000 ISDN, 3000 VoIP, 5010 VOIP, 5020 VOIP

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  ISDN-Telefon
Kompatible Plattformen  Auerswald COMpact 5010 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2, Auerswald COMmander Business, Auerswald COMpact 5020 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2 48,30cm (19"), Auerswald COMmander Business 48,30cm (19")
Gehäusefarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Kunststoff
  
Telefonmerkmale  
Digitale Technologie  ISDN
Anrufservices  Caller-ID
Wählertyp  Tastenfeld + Touchscreen
Position des Wählers  Telefon
Menüvorgang  Ja
Anz. programmierbare Tasten  15
Lautstärkeregelung  Ja
Klingeleinstellung  Ja
Computerverbindung  Ja
Firmware Upgrade-fähig  Ja
  
ISDN-Features  
Ruf- und Wählfunktionen  CLIP (Calling Line Identification Presentation, Rufnummernanzeige), CNIP (Calling Name Identification Presentation, Namensanzeige)
  
Telefonspeicher  
Kapazität des Telefonbuchs  1600 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern  30
Kapazität des Anrufspeichers  30 Einträge
Speicher für Anruferkennung  30 Namen und Nummern
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle  Telefon
Bildschirmauflösung  128 x 32 Pixel
Hintergrundbeleuchtet  Ja
Merkmale  LCD-Touchscreen
  
Verschiedenes  
Verbindungen  Headsetstecker
Enthaltene Kabel  ISDN-Kabel - 3 m
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Basis)  
Breite  27.5 cm
Tiefe  21 cm
Höhe  11.3 cm
Gewicht  980 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Auerswald COMpact 3000 analog, 3000 ISDN, 3000 VoIP, 5010 VOIP, 5020 VOIP

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Produkttyp:
ISDN-Telefon
Gehäusefarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Digitale Technologie:
ISDN
Anrufservices:
Caller-ID
Wählertyp:
Tastenfeld + Touchscreen
Position des Wählers:
Telefon
Menüvorgang:
Ja
Anz. programmierbare Tasten:
15
Lautstärkeregelung:
Ja
Klingeleinstellung:
Ja
Computerverbindung:
Ja
Firmware Upgrade-fähig:
Ja
Kapazität des Telefonbuchs:
1600 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern:
30
Kapazität des Anrufspeichers:
30 Einträge
Speicher für Anruferkennung:
30 Namen und Nummern
Typ:
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle:
Telefon
Bildschirmauflösung:
128 x 32 Pixel
Hintergrundbeleuchtet:
Ja
Merkmale:
LCD-Touchscreen
Verbindungen:
Headsetstecker
Enthaltene Kabel:
ISDN-Kabel - 3 m
Breite:
27.5 cm
Tiefe:
21 cm
Höhe:
11.3 cm
Weitere Suchbegriffe: Telefon-ISDN, Systemtelefon, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, isdn telefon schnurgebunden, isdn telefon, auerswald isdn telefon, 3000, 1600, auerswald, voip, 90114, comfortel, 5010, 5020, schwarz, isdn, isdntelefon, compact, analog, telefon, systemtelefon, isdnsystemtelefon, 451999, black, headsetanschluss, freisprechen, touchscreen, beleuchtetes, display, silber, stück, stck
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 136,09*
€ 168,65*
2 Tage
38
€ 2,90*
ab € 143,02*
€ 177,07*
€ 5,00*
ab € 143,20*
€ 177,08*
€ 4,70*
ab € 145,18*
€ 179,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 154,29*
€ 189,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,80*
€ 215,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90116
ab € 208,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.