Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 2-fach Spiral-Blitzkabel Panasonic (17647)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 17647 Kamerakabel 1 m Schwarz
Walimex 17647 Kamerakabel 1 m Schwarz
Walimex 17647 Kamerakabel 1 m Schwarz
Walimex 17647 Kamerakabel 1 m Schwarz
Walimex 17647 Kamerakabel 1 m Schwarz
Walimex 17647 Kamerakabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-1385342
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17647
EAN/GTIN:
     4250234576475
Suchbegriffe:
Blitzkabel
walimex blitzkabel
blitzkabel

Übersicht

Kurzinfo  Walimex pro - Synchro-Kabel für Blitz - 1 m
Gruppe  Kabel
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17647
EAN/UPC  4250234576475

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex pro Synchro-Kabel für Blitz - 1 m
Kabel  Synchro-Kabel für Blitz
Länge  1 m
Besonderheiten  Aufgespult

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Synchro-Kabel für Blitz
Länge  1 m
Besonderheiten  Aufgespult

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Kabeltyp:
Synchro-Kabel für Blitz
Länge:
1 m
Besonderheiten:
Aufgespult
Weitere Suchbegriffe: 17647, walimex, 2fach, spiralblitzkabel, panasonic, mantona, fach, spiral, synchrokabel, blitz, synchro, kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,56*
€ 60,48*
3 Tage
89
Frei Haus
ab € 50,62*
€ 66,09*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.