Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg AC Charger Dual - Netzteil - 2.4 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (2 Stück USB) - Europa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1452654
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     440-57
EAN/GTIN:
     5705730440571
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Sandberg AC Charger Dual - Netzteil - 2.4 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (2 x USB) - Europa
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Sandberg
Hersteller Art. Nr.  440-57
Modell  AC Charger Dual
EAN/UPC  5705730440571

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sandberg AC Charger Dual Netzteil - 2 x USB
Produkttyp  Netzteil
Lokalisierung  Europa
Ausgangsanschlusstyp  Gesamt 2: 2 x USB
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 110-240 V
Geleistete Netzspannung  5 V
Elektrischer Strom max.  2.4 A
Details zum Leistungsgerät  AC-Netzteil - 4-polig USB-Typ A - 5 V - 2.4 A
AC-Netzteil - 4-polig USB-Typ A - 5 V - 1 A

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Lokalisierung  Europa
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 110-240 V
Eingangsanschlüsse  Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker  1
Geleistete Netzspannung  5 V
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 2: 2 x 4 pin USB Type A
Elektrischer Strom max.  2.4 A
Details zum Leistungsgerät  AC-Netzteil: 4-polig USB-Typ A - 5 V - 2.4 A
AC-Netzteil: 4-polig USB-Typ A - 5 V - 1 A
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Netzteil
Lokalisierung:
Europa
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 110-240 V
Eingangsanschlüsse:
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker:
1
Geleistete Netzspannung:
5 V
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 2: 2 x 4 pin USB Type A
Elektrischer Strom max.:
2.4 A
Kennzeichnung:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,62*
€ 13,56*
4 Tage
591
€ 10,00*
ab € 9,79*
€ 13,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,69*
€ 35,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.