Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-147203 Herst.-Nr.: 8735-019 EAN/GTIN: 5706991005622 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Jabra - Headset-Kabel - Quick Disconnect (M) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm (M) - für Alcatel 8 Series IPTouch 4038, 4068 | Gruppe | Kabel | Hersteller | Jabra | Hersteller Art. Nr. | 8735-019 | Modell | Jabra | EAN/UPC | 5706991005622 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Jabra Headset-Kabel | Kabel | Headset-Kabel | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x Quick Disconnect - männlich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich | Entwickelt für | Alcatel 8 Series IPTouch 4038, 4068 | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Headset-Kabel | | | Kabel | | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x Quick Disconnect - männlich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Alcatel 8 Series IPTouch 4038, 4068 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,0 kg | Kabeltyp: | Headset-Kabel | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse: | 1 x Quick Disconnect - männlich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse: | 1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich | Entwickelt für: | Alcatel 8 Series IPTouch 4038, 4068 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headset Anschlusskabel, Klinke Verlängerung, Klinke Verlängerungskabel, Klinken Kabel Stecker-Stecker, Klinkenkabel Stecker-Stecker, headset anschlußkabel jabra, headset anschlusskabel, jabra, 4038, männlich, 4068, mnnlich, alcatel, 8735, 8735019, quick, disconnect, headsetkabel, miniphone, stereo, series, headset, kabel, mini, phone, iptouch, anschlusskabel, klinke, 35mm, audio, qdcable, netcom, 330686 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 18,70* | € 25,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 18,76* | € 25,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 18,80* | € 25,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 20,11* | € 26,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 26,25* | € 34,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|