Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD-Doppelarm Trägerstange, 4 Gelenke, Tischmontage, separat höhenverstell (17.99.1134)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1488340
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1134
EAN/GTIN:
     7611990114870
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
  • Der LCD-Monitorarm Trägerstange kann flexibel auf den besten Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden
  • Zum Klemmen an der Tischkante bis zu einer Plattenstärke von 8cm
  • Der Monitorarm ist an der Trägerstange höhenverstellbar
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
  • Max. Befestigungsabstand: 700mm ( Bildschirmmitte zu Bildschirmmitte)
  • Die beiden Bildschirme sind separat höhenverstellbar, für unterschiedliche Monitore
  • Tragkraft: bis 10kg / Tragarm

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  17.99.1133
Produktgruppe  LCD-Monitorarme
Produkttyp  Monitorarm, Tischmontage
Speditionsware  nein
Tragkraft  10 kg
Anzahl Drehpunkte  5
Befestigung  Tischklemmmontage
Armlänge maximal  2x 350 mm
Verstellmöglichkeit  Mechanisch
VESA 75 x 75 mm  ja
VESA 100 x 100 mm  ja
Technische Besonderheiten  Höhenverstellbar
Bruttogewicht  5.75 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,8 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
17.99.1133
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Tischmontage
Speditionsware:
nein
Tragkraft:
10 kg
Anzahl Drehpunkte:
5
Befestigung:
Tischklemmmontage
Armlänge maximal:
2x 350 mm
Verstellmöglichkeit:
Mechanisch
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Technische Besonderheiten:
Höhenverstellbar
Bruttogewicht:
5.75 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, secomp monitorarm, bildschirm schwenkarm, value, 1134, 17991134, lcddoppelarm, gelenke, separat, 17.99.1134, doppelarm, tischträgerstange, höhenverstellbar, trägerstange, tischmontage, höhenverstell, tischtrgerstange, hhenverstellbar, trgerstange, hhenverstell, tisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,76*
€ 116,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 90,05*
€ 116,73*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,62*
€ 123,71*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,06*
€ 224,05*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.