Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless Modular Series Cathedral Ceiling Plate - Montagekomponente (Deckenplatte) - Schwarz (MOD-CPC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1578807
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     MOD-CPC
EAN/GTIN:
     0735029269946
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Peerless Modular Series Cathedral Ceiling Plate - Montagekomponente (Deckenplatte) - Schwarz
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Peerless Industries
Hersteller Art. Nr.  MOD-CPC
EAN/UPC  0735029269946

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Peerless Modular Series Cathedral Ceiling Plate - Montagekomponente
Produkttyp  Montagekomponente
Montagekomponenten  Deckenplatte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.8 cm x 22.5 cm x 10 cm
Neigung  Ja
Max. Ladegewicht  120 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  11.8 cm
Tiefe  22.5 cm
Höhe  10 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Deckenplatte
Neigung  Ja
Max. Ladegewicht  120 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Breite:
11.8 cm
Tiefe:
22.5 cm
Höhe:
10 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Deckenplatte
Neigung:
Ja
Max. Ladegewicht:
120 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, modcpc, peerless, deckenplatte, modular, schwarz, peerlessav, series, cathedral, ceiling, plate, montagekomponente, max., belastung, schräg, schräge, decken., 120kg, farbe, schrg, schrge, decken, 1200
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,89*
€ 33,28*
44 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 34,23*
€ 40,60*
6 Tage
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 36,84*
€ 43,59*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,35*
€ 44,17*
7 Tage
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 57,55*
€ 66,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.