Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless Universal EPT650 - Befestigungskit (Wandplatte) (EPT650)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1578814
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     EPT650
EAN/GTIN:
     0735029275640
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Peerless Universal EPT650 - Befestigungskit (Wandplatte) für LCD-/Plasmafernseher - rostfreier Edelstahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3 - 139.7 cm (32" - 139,70cm (55")) - Montageschnittstelle: 600 x 400 mm - Innen / Außen
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Peerless Industries
Hersteller Art. Nr.  EPT650
Modell  Universal EPT650
EAN/UPC  0735029275640

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Peerless Universal EPT650 - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit - Innen / Außen
Montagekomponenten  Wandplatte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  78.1 cm x 6.6 cm x 47 cm
Neigung  Ja
Gewicht  4 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  81.3 - 139.7 cm (32" - 139,70cm (55"))
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  600 x 400 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters  738 x 449 mm
Max. Ladegewicht  79 kg
Material  Rostfreier Edelstahl
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  78.1 cm
Tiefe  6.6 cm
Höhe  47 cm
Gewicht  4 kg
Material  Rostfreier Edelstahl
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandplatte
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Platzierung/Befestigung  Innen / Außen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  600 x 400 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters  738 x 449 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  81.3 - 139.7 cm (32" - 139,70cm (55"))
Neigung  Ja
Max. Ladegewicht  79 kg
Funktionen  Horizontale Verschiebung

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Breite:
78.1 cm
Tiefe:
6.6 cm
Höhe:
47 cm
Material:
Rostfreier Edelstahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Wandplatte
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
Platzierung/Befestigung:
Innen / Außen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
600 x 400 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters:
738 x 449 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
81.3 - 139.7 cm (32" - 139,70cm (55"))
Neigung:
Ja
Max. Ladegewicht:
79 kg
Funktionen:
Horizontale Verschiebung
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, lcd-wandhalterung neigbar, halterung tv, ept650, peerless, universal, wandhalterung, neigbar, schwarz, peerlessav, outdoor, 79kg, vesa, befestigungskit, wandplatte, flachbildschirm, rostfreier, stahl, bildschirmgröße:, 81.3139.7, 32"55", montageschnittstelle:, bildschirmgre, 8131397, 3255, montageschnittstelle, bildschirmgröße, querformat, 3275zoll
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,28*
€ 193,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 224,16*
€ 231,04*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,00*
€ 231,05*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,93*
€ 306,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,04*
€ 274,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,59*
€ 274,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,25*
€ 269,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.