Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Outdoor L - Schutzhülle für Kameraausrüstung - Polypropylen - Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1615067
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18651
EAN/GTIN:
     4250234586511
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  mantona Outdoor L - Schutzhülle für Kameraausrüstung - Polypropylen - Rot
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  18651
Modell  Outdoor L
EAN/UPC  4250234586511

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  mantona Outdoor L - Schutzhülle für Kameraausrüstung
Produkttyp  Schutzhülle für Kameraausrüstung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  51 cm x 20 cm x 40 cm
Gewicht  4.3 kg
Material  Polypropylen
Farbe  Rot

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  51 cm
Tiefe  20 cm
Höhe  40 cm
Gewicht  4.3 kg
Material  Polypropylen
Farbe  Rot
  
Tragetasche  
Typ  Schutzhülle
Empfohlene Verwendung  Für Kameraausrüstung
Schutz  Wasserdicht, schlagfest, staubabweisend
Innenmaße  48 cm x 11 cm x 35 cm
Funktionen  Schaumstoffpolsterung, herausnehmbare Trennwände, automatisches Überdruckventil, Öse für Vorhängeschloss

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,7 kg
Breite:
51 cm
Tiefe:
20 cm
Höhe:
40 cm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Rot
Typ:
Schutzhülle
Empfohlene Verwendung:
Für Kameraausrüstung
Schutz:
Wasserdicht, schlagfest, staubabweisend
Innenmaße:
48 cm x 11 cm x 35 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 91,26*
€ 112,62*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 90,43*
€ 112,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.