Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex Octagon Softbox 28cm für Systemblitz (18326)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 18326 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 18326 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 18326 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 18326 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 18326 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 18326 Kamerablitz-Zubehör
Artikel-Nr.:
     2753M-1622215
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18326
EAN/GTIN:
     4250234583268
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Übersicht

Kurzinfo  Walimex - Achteckige Softbox - Kunststoff - Ø 28 cm
Gruppe  Lichtsteuerung
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  18326
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Softbox
Produkttyp  Softbox
Softbox-Typ  Achteckige Softbox
Material  Kunststoff
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  19 cm
Durchmesser  28 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Softbox
Tiefe  19 cm
Durchmesser  28 cm
Gewicht  75 g
  
Lichtsteuerung  
Softbox-Typ  Achteckige Softbox
Material  Kunststoff
Enthaltener Lichtwandler  Hinterer Diffusor
Tasche im Lieferumfang enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Softbox
Tiefe:
19 cm
Durchmesser:
28 cm
Softbox-Typ:
Achteckige Softbox
Material:
Kunststoff
Enthaltener Lichtwandler:
Hinterer Diffusor
Tasche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 18326, walimex, softbox, octagon, systemblitz, mantona, 28cm, ø28cm, achteckige, kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 15,71*
€ 22,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,66*
€ 36,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.