Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Dual Monitor und Handle Kit - Befestigungskit (Griff, 2 Montagehalterungen, Bogenmontagearm, Befestigungsteile) (97-783)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1725132
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-783
EAN/GTIN:
     0698833039566
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron Dual Monitor und Handle Kit - Befestigungskit (Griff, 2 Montagehalterungen, Bogenmontagearm, Befestigungsteile) für 2 LCD-Displays - Schwarz - Bildschirmgröße: 43.2-66 cm (17"-26") - für P/N: 45-353-026
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  97-783
EAN/UPC  7427457957962

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ergotron Dual Monitor undamp; Handle Kit - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  Griff, 2 Montagehalterungen, Bogenmontagearm, Befestigungsteile
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10 cm x 74 cm x 38 cm
Rotation  360°
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Empfohlene Display-Größe  43.2-66 cm (17"-26")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  16.3 kg
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  P/N: 45-353-026

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  10 cm
Tiefe  74 cm
Höhe  38 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Griff, 2 Montagehalterungen, Bogenmontagearm, Befestigungsteile
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe  43.2-66 cm (17"-26")
Rotation  360°
Max. Ladegewicht  16.3 kg
Funktionen  Drehturm
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  79 cm x 34 cm x 17.5 cm / 3.8 kg
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  P/N: 45-353-026

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Breite:
10 cm
Tiefe:
74 cm
Höhe:
38 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung:
2 LCD-Displays
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe:
43.2-66 cm (17"-26")
Rotation:
360°
Max. Ladegewicht:
16.3 kg
Funktionen:
Drehturm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
79 cm x 34 cm x 17.5 cm / 3.8 kg
Entwickelt für:
P/N: 45-353-026
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm ergotron, bildschirm schwenkarm, ergotron, 97783, zwei, schwarz, monitore, befestigungskit, griff, halterung, lcddisplays, bildschirmgröße:, 43.261, 17"24", p/n:, 45353026, bildschirmgre, 43261, 1724, displays, bildschirmgröße, vesa, dualmonitor, griffkit, max.16kg, max16kg, 16kg, 1726zoll
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 77,21*
€ 98,80*
€ 6,78*
ab € 78,06*
€ 99,94*
Frei Haus
ab € 78,17*
€ 100,26*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 80,78*
€ 103,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 82,86*
€ 106,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.