Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Stelio Wasserkocher 1,2 Liter (04 1301 0012)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WMF Stelio 0413010012 Wasserkocher 1,2 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Stelio 0413010012 Wasserkocher 1,2 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Stelio 0413010012 Wasserkocher 1,2 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Stelio 0413010012 Wasserkocher 1,2 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Stelio 0413010012 Wasserkocher 1,2 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Stelio 0413010012 Wasserkocher 1,2 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Stelio 0413010012 Wasserkocher 1,2 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Stelio 0413010012 Wasserkocher 1,2 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Stelio 0413010012 Wasserkocher 1,2 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Stelio 0413010012 Wasserkocher 1,2 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Stelio 0413010012 Wasserkocher 1,2 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2753M-1733697
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04 1301 0012
EAN/GTIN:
     4211129057806
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher wmf 1,2l

Produkttext

Das zeitlose Design und die komfortable Technik dieses kabellosen Wasserkochers bereiten jedem Teeliebhaber Freude. - Kunststoff hochglänzend schwarz, Edelstahl matt gebürstet - Verdecktes Heizelement - Abnehmbares Filtersieb - 1,2 Liter Fassungsvermögen - CentralCordless-Technik: abnehmbarer Topf mit um 360° drehbarer Steckverbindung - Beleuchtete Ein-/Aus-Taste - Sockel mit Kabelaufwicklung und integriertem Netzanschluss - Außenliegende Wasserstandsanzeige - KochStoppAutomatik - 2-fache Sicherheit durch Trockengeh- und Überhitzungsschutz

Seidenmatt glänzende Oberflächen in Edelstahloptik, abgesetzt mit schwarzen Konturen und ein klares Design - Produkte mit diesen Attributen passen in jede Küche. Die Frühstücksserie, bestehend aus Filterkaffeemaschinen, Wasserkocher und Toaster, kann mit passendem Eierkocher und einer Citruspresse ergänzt werden.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Wasserbehälterkapazität  1.2 l
Leistung  2400 W
Schnurspeicher  Ja
Pegelstab des Wassers  Ja
Produktfarbe  Schwarz, Edelstahl
Automatische Abstellung  Ja
Verborgenes Heizelement  Ja
Rotationsunterseite 360°  Ja
Eingehängte Kappe  Ja
Drahtlos  Ja
Überhitzung Schutz  Ja
Materialien  Kunststoff, Edelstahl
Filterung  Ja
Trockengehschutz  Ja
Ergonomischer Griff  Ja
Weit aufklappbarer Deckel  Ja
Einstellbarer Thermostat  Nein
Warmhaltefunktion  Nein
Vorprogrammierte Temperaturen  Nein
  
Anzeige- und Kontrolleuchten  
Anzeigelicht  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Wasserbehälterkapazität:
1.2 l
Leistung:
2400 W
Schnurspeicher:
Ja
Pegelstab des Wassers:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Automatische Abstellung:
Ja
Verborgenes Heizelement:
Ja
Rotationsunterseite 360°:
Ja
Eingehängte Kappe:
Ja
Drahtlos:
Ja
Überhitzung Schutz:
Ja
Materialien:
Kunststoff, Edelstahl
Filterung:
Ja
Trockengehschutz:
Ja
Ergonomischer Griff:
Ja
Weit aufklappbarer Deckel:
Ja
Einstellbarer Thermostat:
Nein
Warmhaltefunktion:
Nein
Vorprogrammierte Temperaturen:
Nein
Anzeigelicht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, wmf wasser-kocher, 0413010012, 1301, 0012, wasserkocher, stelio, liter, 2400, cromargan, watt, gmbh
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,82*
€ 36,91*
€ 6,70*
ab € 29,22*
€ 37,16*
€ 4,00*
ab € 33,62*
€ 43,33*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 34,55*
€ 43,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,74*
€ 59,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WMF
04.1313.0011
ab € 68,88*
Zubehör
WMF
04.1316.0011
ab € 120,87*
Zubehör
WMF
04.1302.0012
ab € 35,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.