Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF STELIO 1,2l Wasserkocher Edelstahl Fassungsvermögen: 1.2l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V024891
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     0413010012
EAN/GTIN:
     4211129057806
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher wmf
STELIO Wasserkocher

Das zeitlos, schlichte Design bringt einen edlen Touch in die Küche. In dem Geräte arbeiten leistungsstarke 2.400 Watt, die das Wasser schnell und bequem aufheizen.
Für extra viel Sicherheit sorgen der Trockenlauf- und Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und die Deckelverriegelung

STELIO - Raffiniert in Voll-Edelstahl

Seidenmatt glänzender Edelstahl in höchster WMF Verarbeitungsqualität, abgesetzt mit schwarzen Kontuten und ein klares Design.
Mit STELIO präsentiert WMF ein komplettes Küchensortiment . Die im Design perfekt aufeinander abgestimmten Produkte decken vielfältige Anwendungen in der Küche ab. 100 Prozent WMF ist auch der überdurchschnittlich hohe Edelstahlanteil bei allen STELIO Geräten und die leistungsstarke Produktausstattung.
Features:
Edelstahl Wasserkocher
Außenliegende Wasserstandsanzeige
Innenraum beleuchtet
Herausnehmbarer, abwaschbarer Kalk-Wasserfilter
Weitere Informationen:
Höhe:
177 mm
Länge:
201 mm
Farbe:
grau
Breite:
197 mm
Gewicht:
980 g
Fassungsvermögen:
1.2 l
Leistung (Details):
2400 W
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Küchengeräte-Besonderheiten:
schnurlos
Produkt-Art:
Wasserkocher
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, 04211129057806, WMF, STELIO 1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,89*
ab € 29,33*
€ 37,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 31,32*
€ 39,73*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,66*
€ 43,42*
€ 3,50*
ab € 47,48*
€ 59,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WMF
04.1313.0011
ab € 62,68*
Zubehör
WMF
04.1316.0011
ab € 120,45*
Zubehör
WMF
04.1302.0012
ab € 35,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.