Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku für Digitalkamera / Camcorder
>
Akku Digitalkamera
>
Olympus Digicam Akku
>
Artikel
Duracell - Kamerabatterie Li-Ion 1400 mAh - für Olympus E-3, E-30, E-310, E-510, E-520; CAMEDIA C-5060, C-7070; EVOLT E-330, E-510, E-520 (DR9630)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-1744082
Hersteller:
Duracell
Herst.-Nr.:
DR9630
EAN/GTIN:
5055190113431
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Übersicht
Kurzinfo
Duracell - Kamerabatterie Li-Ion 1400 mAh - für Olympus E-3, E-30, E-310, E-510, E-520; CAMEDIA C-5060, C-7070; EVOLT E-330, E-510, E-520
Gruppe
Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller
PSA
Hersteller Art. Nr.
DR9630
Modell
EAN/UPC
5055190113431
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Duracell Kamerabatterie - Li-Ion
Produkttyp
Kamerabatterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
5.5 cm x 3.9 cm x 2.2 cm
Gewicht
75 g
Batterie
Lithium-Ionen 1400 mAh
Herstellerbatteriename
Olympus BLM-1
Entwickelt für
Olympus E-1, E-3, E-30, E-300, E-310, E-330, E-500, E-510, E-520; CAMEDIA C-5060 Wide Zoom, C-7070 Wide Zoom; EVOLT E-300, E-330, E-500, E-510, E-520
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Kamerabatterie
Breite
5.5 cm
Tiefe
3.9 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
75 g
Batterie
Herstellerbatteriename
Olympus BLM-1
Technologie
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung
7.2 V
Kapazität
1400 mAh
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Olympus E-1, E-3, E-30, E-300, E-310, E-330, E-500, E-510, E-520
Olympus CAMEDIA C-5060 Wide Zoom, C-7070 Wide Zoom
Olympus EVOLT E-300, E-330, E-500, E-510, E-520
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Kamerabatterie
Breite:
5.5 cm
Tiefe:
3.9 cm
Höhe:
2.2 cm
Herstellerbatteriename:
Olympus BLM-1
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
7.2 V
Kapazität:
1400 mAh
... >
Lager 2753
>
Digitalkamerazubehör
>
Diverses Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Videokameraakku
,
Akku für Olympus
,
Akku Digitalkamera
,
Akkus für Digitalkameras
,
Digitalkamera Akku
,
Digitalkameraakku
,
Akku für Digitalkamera / Camcorder
,
Akku für Video-Digitalkamera
,
Digitalkamera / Camcorder Akku
,
Kameraakku
,
Li-Ion-Akku
,
Lithium Ion Akku
,
Lithium-Ionen-Akku
,
Lithiumionen-Akku
,
Lithiumionenakku
,
Digitalcamera Akku Olympus
,
Digitalkamera Akku Olympus
,
Olympus Digicam Akku
,
Olympus Digitalcamera Akku
,
Olympus Digitalcameraakku
,
Olympus Digitalkamera Akku
,
Olympus Digitalkameraakku
,
li-ion-akkus 7,2-18 v
,
akku für digitalkamera / camcorder
,
duracell
,
1400
,
olympus
,
dr9630
,
e510
,
9630
,
liion
,
e520
,
blm1
,
kamerabatterie
,
e310
,
e520;
,
camedia
,
c5060
,
c7070;
,
evolt
,
e330
,
5060
,
7070
,
c7070
,
liionakku
,
akku
,
1600mah
,
digital
,
camera
,
battery
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 752
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 17,81*
€ 25,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,48*
€ 40,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen