Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SmartMount Universal Tilt Wall Mount ST670P - Befestigungskit (Wandplatte, neigbare Halterung) (ST670P)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Peerless ST670P TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Peerless ST670P TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Peerless ST670P TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Peerless ST670P TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-1763590
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     ST670P
EAN/GTIN:
     0735029242291
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Peerless SmartMount Universal Tilt Wall Mount ST670P - Befestigungskit (Wandplatte, Neigbare Halterung) für LCD-/Plasmafernseher - Schwarz - Bildschirmgröße: 106.7 - 180.3 cm (42" - 180,30cm (71"))
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Peerless Industries
Hersteller Art. Nr.  ST670P
EAN/UPC  0735029242291

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Peerless SmartMount Universal Tilt Wall Mount ST670P - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandplatte, Neigbare Halterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  95.9 cm x 7.9 cm x 52.4 cm
Gewicht  5.7 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  106.7 - 180.3 cm (42" - 180,30cm (71"))
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  Ja
Max. Ladegewicht  113.4 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details





Allgemein  
Breite  95.9 cm
Tiefe  7.9 cm
Höhe  52.4 cm
Gewicht  5.7 kg
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandplatte, Neigbare Halterung
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  Ja
Empfohlene Display-Größe  106.7 - 180.3 cm (42" - 180,30cm (71"))
Max. Ladegewicht  113.4 kg
Funktionen  Verstellbare Breite, Sorted-For-You, kratzfest, Incre-Lok
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,7 kg
Breite:
95.9 cm
Tiefe:
7.9 cm
Höhe:
52.4 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Wandplatte, Neigbare Halterung
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
Ja
Empfohlene Display-Größe:
106.7 - 180.3 cm (42" - 180,30cm (71"))
Max. Ladegewicht:
113.4 kg
Funktionen:
Verstellbare Breite, Sorted-For-You, kratzfest, Incre-Lok
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, st670p, peerless, wandhalterung, universal, schwarz, neigbar, smartmount, tilt, wall, mount, befestigungskit, wandplatte, neigbare, halterung, flachbildschirm, 49"90", montageschnittstelle:, 4990, montageschnittstelle, peerlessav, displays, zoll, display, farbe, max., belastung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 128,62*
€ 134,97*
Frei Haus
ab € 134,28*
€ 140,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 137,08*
€ 143,50*
€ 4,95*
ab € 138,20*
€ 144,85*
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,69*
€ 146,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,50*
€ 170,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.